カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「catalyst 1300」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Catalyst 1300マネージド スイッチ 24 ポート GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 24 ポート GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.78(6.13ポンド)ポート数24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×44(17.5×9.45×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)1.39(3.06ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300マネージド スイッチ 16 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 16 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.49(5.49ポンド)ポート数16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×297×44(10.56×11.69×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE 4x1GE SFP 制限 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE 4x1GE SFP 制限 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.63(5.80ポンド)ポート数24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×44(17.5×9.45×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300マネージド スイッチ 48 ポート GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 法人向け Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 48 ポート GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 法人向けCisco(シスコ)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)3.95(8.71ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×288×44(17.5×11.33×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)騒音レベル(dB(A))音響ノイズ:29.7(25℃)動作温度(℃)0~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
70,980税込78,078
1台
欠品中
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)1.78(3.92ポンド)ポート数16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.69×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE SFP動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.59(5.71ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.71×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)3.68(8.11ポンド)ポート数24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 48 ポート GE 4x1GE SFP 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 48 ポート GE 4x1GE SFP 金属筐体Cisco(シスコ)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)3.95(8.71ポンド)ポート数48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×288×44(17.5×11.33×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:29.7dBA(25℃)ファン1個マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属接続方式1000 Mbps、10GbE保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)電源供給方式ACアダプタファンファンレスマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300- マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
309,800税込340,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
【ケーブル同梱】Catalyst 1300 12-port 10GE、2x10G SFP Cisco(シスコ)【ケーブル同梱】Catalyst 1300 12-port 10GE、2x10G SFPCisco(シスコ)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
ポート数12
【ケーブル同梱】Catalyst 1300 12-port SFP、2x10GE Shared Cisco(シスコ)【ケーブル同梱】Catalyst 1300 12-port SFP、2x10GE SharedCisco(シスコ)
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
ポート数12
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x1GE SFP 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 48 ポート GE PoE 4x1GE SFP 金属筐体Cisco(シスコ)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)5.43(11.97ポンド)ポート数48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x1GE SFP 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x1GE SFP 金属筐体Cisco(シスコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE フル PoE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE フル PoE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.49(5.49ポンド)ポート数16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×308×44(10.56×12.14×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 240W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
【ケーブル同梱】Catalyst 1300 8-port 2.5GE、16-port GE、PoE、4x10G SFP Cisco(シスコ)【ケーブル同梱】Catalyst 1300 8-port 2.5GE、16-port GE、PoE、4x10G SFPCisco(シスコ)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
ポート数8
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)0.54(1.19ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×128×30(6.3×5.04×1.18インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続  (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポート Cisco(シスコ)Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続 (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポートCisco(シスコ)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
コンパクトなデザインとWi-Fi 6 によるスピードと容量を向上した中小企業向けアクセスポイントです。広範囲の Wi-Fi カバレッジと堅牢なセキュリティで信頼性の高いネットワーク環境を提供します。
仕様Wi-Fi 6(802.11ax): 新しい標準規格である IEEE 802.11axは、802.11ac を基盤とする技術です。4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。セット内容本製品、サポート窓口連絡カード、マウントキット、PoEインジェクタ、イーサネットケーブル、クイックスタートガイドホワイト質量(g)330外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×150×40