カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • LANケーブル(7)
  • トラック純正部品(2)
すべてのカテゴリ

「cate6」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテ6AスリムLANケーブル MCOカテ6AスリムLANケーブルMCO
459税込505
1本
当日出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線 MCOカテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線MCO
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
カテ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテ6A UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
規格CAT6A特性難燃性ケーブル径(Φmm)6.4
カテ6AフラットLANケーブル MCOカテ6AフラットLANケーブルMCO(1件のレビュー)
889税込978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気カテ6A移動用LANケーブルカナレ電気
13,980税込15,378
1本(1m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
カテ6AスタンダードLANケーブル MCOカテ6AスタンダードLANケーブルMCO
499税込549
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
(ME626)PLATE,CAUTI 三菱ふそう(ME626)PLATE,CAUTI三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(ME607)PLATE,CAUTI 三菱ふそう(ME607)PLATE,CAUTI三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
33,980税込37,378
1個
欠品中
60インチまでの超大型ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE60は、最大60インチのLCD/LEDスクリーンを安全かつ確実に保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いヘビーデューティーナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度全方位からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイを堅牢に守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を効果的に防ぎ、柔らかいトリコット生地の内装が傷つきを防止します。ケーブルやアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケット、頑丈でパッド入りのキャリーハンドル、そして取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの運搬における負担を軽減します。大規模なイベント、コンサート、展示会など、プロフェッショナルな現場での使用に最適な、保護性と機能性を兼ね備えたバッグです。・60インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応・ヘビーデューティーナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる最大限の保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を堅牢に保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用大容量外部ポケット付き・頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 60″ LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE60・メーカー:Gator Cases・用途:~60インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ヘビーデューティーナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:~60インチ・内寸:1384 x 800 x 127 mm (54.5 x 31.5 x 5.0 インチ)・外寸:1435 x 851 x 152 mm (56.5 x 33.5 x 6.0 インチ)・重量:6.4 kg (14.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545943
カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気カテ6A移動用LANケーブルカナレ電気
14,980税込16,478
1本(3m)ほか
61日以内出荷
LANケーブルカテゴリ
関連カテゴリ