カテゴリ

  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)

「caw3」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工中空壁用全ねじハンガーネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)マスプロ電工
46,980税込51,678
1台
当日出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dBブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
FM・UHF・BSブースター(38dB型) マスプロ電工FM・UHF・BSブースター(38dB型)マスプロ電工
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWR2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
FM-V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工FM-V-Low・UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S マスプロ電工CATV・BS・CSブースター 10BCAW35Sマスプロ電工
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約13/約25VA(BS・110℃SアンテナへDC15V 6給電時 約20/約37VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】65dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】35(33~37)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】110、108 、【BS・CS】100 / 1030MHz、105 / 2150MHz、110 / 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ) フジパーツオーディオケーブル(ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ)フジパーツ
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
カフェオレスイーツパック HEADS(ヘッズ)カフェオレスイーツパックHEADS(ヘッズ)
859税込945
1パック(100枚)
4日以内出荷
色の組み合わせによってギフトに変化が生まれる楽しいガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
仕様食品対応 両面異デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
(AW34)CALIPER KIT ミツビシ(AW34)CALIPER KITミツビシ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(AW34)CAP,FUEL TA ミツビシ(AW34)CAP,FUEL TAミツビシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
VW 汎用(8インチナビ用)カーAVトレードインキット カナテクスVW 汎用(8インチナビ用)カーAVトレードインキットカナテクス
21,450税込23,595
1個
9日以内出荷
市販の8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG, 1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、[H23/5~H27/7](3CCAX)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H21/10~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)構成部品パネル、ブラケット一式、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、コネクター(16P)、その他適合メーカーフォルクスワーゲン
VW用カーAVトレードインキット カナテクスVW用カーAVトレードインキットカナテクス
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
2DIN(7インチ)サイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG,1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW, 6RCZE, 6RDAJ)、[H21/10~H26/8](6RCAV,6RCBZ,6RCGG,6RCPT, 6RCTH)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCAV,6RCBZ,6RCGG,6RCPT, 6RCTH)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、コネクター(16P)、車速用コネクター、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーフォルクスワーゲン
VW用(200mmワイドナビ用)カーAVトレードインキット カナテクスVW用(200mmワイドナビ用)カーAVトレードインキットカナテクス
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
市販の200mmワイドナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種イオス[H18/10~H22/6](1FBUB,1FBWA,1FCAW)、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7](1KBLP,1KBLX)、ゴルフVI[H21/4~H25/6](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H21/8~H25/6(GTI)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、[H22/3~H25/6(R)](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH)、ゴルフV[H19/1~H21/4(GTI以外)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H19/1~H21/8(GTI)](1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX)、[H16/6~H19/1](1KAXW, 1KAXX,1KBAG, 1KBLP,1KBLX, 1KBUBF)、ゴルフヴァリアント[H21/11~H26/1](1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCCZ,1KCTH)、[H19/9~H21/11](1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX)、ゴルフトゥーラン[H24/11~H28/1](1TCTH,1TCTHW)、[H21/9~H24/11](1TCAV)、[H19/4~H21/9](1TBLG,1TBMY)、[H16/4~H19/4](1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TBLX)、ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H24/6~H27/10](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、[H25/3~H27/10(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,)、ジェッタ[H18/2~H23/2](1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV)、シャラン[H23/2~H27/9](7NCAV,7NCTH)、シロッコ[H22/1~H26/3](13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH)、[H21/5~H22/1](13CAV,13CAW)、ティグアン[H22/9~H27/7](5NCCZ,5NCTH)、[H20/9~H22/9](5NCAW)、パサート[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/5](3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW)、パサートCC[H20/11~H23/1](3CBWSC,3CCAWC)、パサート ヴァリアント[H23/5~H27/7](3CCAX)、[H18/4~H23/2](3CAXX, 3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H27/2~H30/3(GTI)](6RCJZ, 6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、ポロ[H21/10~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)、クロスポロ[H22/6~H26/8](6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、コネクター(16P)、車速用コネクター、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーフォルクスワーゲン