カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(462)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
  • 物流用品(140)
  • バイク部品(111)
  • メカニカル部品(69)
  • 自動車純正部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 建築金物(21)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(17)
  • 作業服(12)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-050」の検索結果

1,319件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナー専用蓋 CB-50蓋-2.(I C)導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー専用蓋 CB-50蓋-2.(I C)導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質導電PP外寸(mm)530×366×18特性導電
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状板RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    ¥16,471~税込¥18,118~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • チェンブロック用パーツ(CB050用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB050用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-1297適合機種CB050質量(g)71
  • CBコンテナー50シリーズNRLタイプ 蓋なし ピンク 50L リス

    CBコンテナー50シリーズNRLタイプ 蓋なし ピンク 50L

    リス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:530×366×H325mm●内寸:493×335×H318mm●有効内寸:493×336×H310mm●折りたたみ時:530×366×H68mm●色:ピンク●容量:50L●材質:PP●コード番号:AC9190アズワン品番67-2403-49
  • CARBU,CB50 ホンダ

    CARBU,CB50

    ホンダ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    5日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~)

    CKD
    ¥21,797~税込¥23,977~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • CBコンテナー50シリーズNRLタイプ(蓋なし)50L CB-S51NRL クシリーズ リス

    CBコンテナー50シリーズNRLタイプ(蓋なし)50L CB-S51NRL クシリーズ

    リス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • CARBU,CB50(632D) ホンダ

    CARBU,CB50(632D)

    ホンダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • PC.CARB,CB50(13A) ホンダ

    PC.CARB,CB50(13A)

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • PC.CARB,CB50(07A) ホンダ

    PC.CARB,CB50(07A)

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(50m)
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-50B~)

    CKD
    ¥30,532~税込¥33,585~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニーパッキン CB50.XE50 KITACO

    マニーパッキン CB50.XE50

    KITACO
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~)

    CKD
    ¥38,449~税込¥42,294~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンブロックCB050用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCB050用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    13日以内出荷
  • アルミ製手動チェーンブロック HIDAX

    アルミ製手動チェーンブロック

    HIDAX
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
    ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
  • (POP1)クリアーベース50&クリップA CB50&C1 POP1

    (POP1)クリアーベース50&クリップA CB50&C1

    POP1
    ¥438税込¥482
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
    材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×55寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:2、381mm (3/32)。Basic dynamic load rating:1.720 kN。Basic static load rating:0.820 kN寸法(mm)9×17×5
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • (POP1)クリアーベース50&クリップD CB50&C12 POP1

    (POP1)クリアーベース50&クリップD CB50&C12

    POP1
    ¥539税込¥593
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
    材質ポリカーボネイト樹脂/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)60×45寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
  • チェーンブロックCB050用パーツ 上下フック KITO(キトー)

    チェーンブロックCB050用パーツ 上下フック

    KITO(キトー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具]

    小型手提金庫

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
    付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂高さ(mm)トレー:20施錠方法シリンダー錠
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • (POP1)クリアーベース50&カード差し A CB50TP05-M6 POP1

    (POP1)クリアーベース50&カード差し A CB50TP05-M6

    POP1
    ¥559税込¥615
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
    材質ポリカーボネイト/ポリスチレン寸法(幅W×高さH)(mm)27×90寸法(Φmm)円:50適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
  • ノブチェンジレバー (CB50) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (CB50)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クランプバー ナベヤ

    クランプバー

    ナベヤ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-10 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-10

    NTB
    ¥499税込¥549
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M5-10 ピッチ 0.8。六角穴 4 mmステンレス
    ねじサイズM5
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-20 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-20

    NTB
    ¥599税込¥659
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M5-20 ピッチ 0.8。六角穴 4 mmステンレス
    ねじサイズM5
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • (POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6 POP1

    (POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6

    POP1
    ¥589税込¥648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
    用途すっきりフォルムのクリアースタンド。ハイエンド商品の売り場に最適です。材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×110寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-15 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-15

    NTB
    ¥599税込¥659
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M5-15 ピッチ 0.8。六角穴 4 mmステンレス
    ねじサイズM5
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-35 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M5-35

    NTB
    ¥699税込¥769
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M5-35 ピッチ 0.8。半ネジ。六角穴 4 mmステンレス
    ねじサイズM5