カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「cb-108」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • アナログケーブル イマダ

    アナログケーブル

    イマダ
    7,398税込8,138
    1本
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,249税込1,374
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot):Kona and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:6.747mm (17/64) 。Basic dynamic load rating:9.580 kN。Basic static load rating:4.800 kNサイズ17×40×12
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン

    Lovato
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクプロテクター CLEVER WOLF

    タンクプロテクター

    CLEVER WOLF(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベルトのフックやファスナーによるタンクの傷を防ぎ、ドレスアップにも最適!! 両面テープで貼るだけの簡単装着です。
    仕様両面テープ止め材質CFRP:カーボン
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    777税込855
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ3シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ2
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状タイプ1シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダルママグタッチ ベロス

    ダルママグタッチ

    ベロス
    429税込472
    1セット(4個)
    当日出荷
    超ミニのネオ磁石をダルマボディに装着。磁石の直径は約5mmでスチールに取り付けても目立たず、しかも驚くほど超強力! つまみやすいから取り付け、取り外しが簡単。
    材質アクリル樹脂、ネオ磁石
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    65,980税込72,578
    1セット(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Eシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Eシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
    仕様シャンク径8.0mm軸径(Φmm)8.0タイプロー付け2018年トラスコ掲載ページ5 1143
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    46,980税込51,678
    1個
    103日以内出荷
    CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
    寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)155(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合