カテゴリ
- バイク部品(444)
- 切削工具(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 研磨材(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(10)
- 制御機器(9)
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 自転車部品(7)
- 事務用品(6)
- 塗料(5)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(74)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
- SWAGE-LINE(37)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](27)
- AC-PERFORMANCELINE(25)
- ゴールドメダル(24)
- R&G RACING PRODUCTS(24)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(21)
- brembo(21)
- エスコ(16)
- EFFEX(エフェックス)(12)
- NOJIMA ENGINEERING(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
- オンダ製作所(9)
- TRUSCO(6)
- H&H(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cb-13」の検索結果

ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5本)当日出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5全長(mm)1260適合CB13FA CB3FB
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 13シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980~税込¥24,178~1セット(5個)翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
アルミAJレバーCB13SF(03-07クリアー
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
アルミAJレバー CB13SF(03-07)BK
DAYTONA(デイトナ)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。主な適合車種CB1300SF(03-10)・CB1300SB(05-07)・CBR1000RR(04-07)・VTR1000SP-1(00-01)/VTR1000SP-2(02)
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ボールペン リポーター(パック入り)
トンボ鉛筆¥269税込¥2961個当日出荷丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。 クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。 ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。 替芯:BR-CS2パック入り。材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インクグリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
チューブブラシ スパイラル型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
耐切創性手袋 カットガード CB130
ミドリ安全(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
ニトリートCBブリスターパック
ニトムズ¥349税込¥3841個(2巻)当日出荷怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。用途テーピング用のテープです。長さ(m)12テープ種類非伸縮タイプ
4色ボールペン リポーター4(パック入り)
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。 持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。ブラインドタッチで選色できる。 ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。パック入り。インク色黒・赤・青・緑材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144質量(g)14奥行(mm)19方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色一体グリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド
Pro-Auto(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
フタ付きトランクボックス
ICHIMATSU¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷1/2サイズでの使用も可能、ツールバッグとしてもお使いいただけます/仕切板2枚付きでスペースを有効活用/外側ポケットは細かい物の収納に便利/2Lペットボトルが入るサイズ/中身が汚れにくフタ付き用途ちらかった車のトランクもまとめて収納セット内容フタ×2、仕切板×2、底板×1サイズM外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約620×330×395、1/2サイズ時:約幅300×高さ330×奥行き395、収納時:約120×320×395内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×300×360
プロテクションバー チタン CB-B13T1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:CB-B13T1。30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、プロテクションバーをラインナップ。素材は自社製造の2.5mm径のフルチタンパイプを採用し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ約40%も軽く作り上げることが出来ました。プロテクションバーの総重量3.02kgと超軽量ながらも、車両をキズや凹みから守ります。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!。販売備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する保証は対象外となります。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。タイプ:プロテクションバー。色[カラー]:チタン/サンドブラスト。重量[キログラム]:3.02。材質[素材]:チタン。加工[有/無]:無。形状:専用。備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。商品区分:プロテクションバー。オプション:品番:S-B13SO4-HJGT,S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGTJPP,S-B13SO4-HJGTBLJPP材質チタン形状専用質量(kg)3.02色チタン/サンドブラスト区分プロテクションバー備考※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。タイププロテクションバー加工無
スカンジナビアスタイル 目隠しランドリーバスケット
吉川国工業所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷スタッキングできる蓋付きランドリーバスケット 種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 見られたくない洗濯物の目かくしができる蓋付きメッシュバスケット。 深型でまとめてたっぷり収納できる大きめサイズ。 目隠し蓋を外して使用することもできます。材質ポリプロピレン質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×470×407(ハンドルスタンド時の535)
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(200個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットM27
アクティブ[切削工具]¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から7日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
鋳物車輪ベアリング入
ヨドノ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500税込¥3,8501冊当日出荷から95日以内出荷セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。用途ケーブル表示材質ビニール使用温度範囲-40~66℃使用場所屋内
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:6.400 kN。Basic static load rating:3.700 kNサイズ20×37×9
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Frame (suspension pivot):Transition and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:6.350mm (1/4) 。Basic dynamic load rating:9.400 kN。Basic static load rating:5.050 kNサイズ20×42×12
カートリッジベアリング
MARWI¥1,249税込¥1,3741個4日以内出荷Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:1.400 kN。Basic static load rating:0.720 kNサイズ20×27×4
カートリッジベアリング
MARWI¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.108 kN。Basic static load rating:2.450 kNサイズ20×32×10
...






























![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)