カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「cb-172」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善)

    小まわりチェア キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1脚
    欠品中
    キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
    用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。耐荷重(kg)90(目安)キャスターあり背もたれあり組立時間20~30分
  • ロードセル 低容量はかり用 CB17 NMB(ミネベア)

    ロードセル 低容量はかり用 CB17

    NMB(ミネベア)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket:Race Face BB and many other brands。Frame (suspension pivot):Several MTB brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:3.5mm 。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • PGYTECH OneMo Travel Backpack 35L (オリーブグリーン) PGYTECH

    PGYTECH OneMo Travel Backpack 35L (オリーブグリーン)

    PGYTECH
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    通気性の良いメッシュ素材のバックパネル。脱着可能なウエストストラップ。調整可能なチェストストラップ。ショルダーストラップとしても使用可能
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)