カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(10)
- CKD(4)
- エスコ(2)
- 千代田通商(2)
- NS(日進工具)(2)
- ベストツール(2)
- ユニカー工業(2)
- エフ・アール・シー(2)
- イマダ(1)
- オイレス工業(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- ムラキ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ユニオンツール(1)
- KOTO(1)
- 東野精機(1)
- ダイハツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cb-203」の検索結果

極匠 小型腰袋 2段 CB-203シリーズ
ベストツール¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷から9日以内出荷飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※用途以外の使用はしないでください。仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ:大ポケット/約40mm、小ポケット/約30mm●重量:160g●材質:本体/帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)、リベット/スチール、底部・背面下部/ベルト地、ベルト通し部/合成皮革・PE材形状2段
RS232Cケーブル (DST/DSV用)
イマダ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。用途CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種DSV、DST
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ
超小型 特定小電力トランシーバー
FIRSTCOM¥4,998税込¥5,4981個当日出荷信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約52(電池込み)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)充電時間約1時間30分電波形式F3E/F2D送信出力10mW使用時間(時間)約18送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷5面アクリルのディスプレイボックスです。 展示用途以外にも幅広く使用できます。厚さ(mm)3材質/仕上アクリル樹脂色透明
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)
ダイヤトレンド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V色クロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアボールエンドミル
NS(日進工具)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)9R公差(mm)±0.01
ワールドカーボディーカバー オックス
ユニカー工業¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フェンダーミラー車対応のオックス300Dの厚手生地を使用した本格タイプのボディカバーです。タフターと比較して耐久性に優れます。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステル300Dオックス
PGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック)
PGYTECH¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷さまざまなシーンで日常的に使用するための機能的なディティールを備えたスタイリッシュでシンプルなデザイン。高い通気性と快適な背負い心地のために、人間工学に基づいたバックパネルと幅広ショルダーストラップを備えたアップグレードキャリングシステム。カスタマイズ可能な仕切りを備えた180°のリアオープニングデザインにより、ギアの整理が簡単になり、スムーズにアクセス。日常使いのアイテムやカメラ機材に迅速にアクセスするための上部のマグネット開口部。ギアと日常使いアイテムを整理するための複数の内部ポケット。耐久性と耐水性を備えた生地でメンテナンスが簡単。素早くカメラを取り出せるサイドのクイックアクセス。カメラクリップ用の固定ポジションを備えたショルダーストラップ。クイックリリースプレートとしても機能するバッテリーマーキングバッジ(フル / 使用済み)を備えたバッテリーコンパートメント。高い安定性と保護性能を実現する補強底部パッド。耐水性、耐久性、高品質が揃ったYKKジッパー採用。隠しエアタグポケットと盗難防止ジッパーデザインによる高いセキュリティ適合16インチMacBookに対応材質表地・裏地ポリエステル100%質量(kg)1.38(仕切り、内装パッド、ストラップ除く)色マットブラック外形寸法(mm)470×330×190容量(L)20(カメラ×2+レンズ×5、カメラ×1+レンズ×3、Mavuc Mini Fry Moreコンボに対応)内形寸法(mm)420×300×165
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
極匠 小型腰袋 2段 ブラック
ベストツール¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。 ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。 左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。 悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。 ※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。 ※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。 ※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。 ※用途以外の使用はしないでください。仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ(大ポケット):約40mm●開口部サイズ(小ポケット):約30mm●重量:160g●本体材質:帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)●リベット材質:スチール●底部・背面下部材質:ベルト地●ベルト通し部材質:合成皮革・PE材形状2段アズワン品番67-8023-36
ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ヘッダーブロックCB
千代田通商¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷1箇所から3箇所に分岐出来る商品です。仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:340-2691アズワン品番67-9184-83
ハイパワーシリンダ (RHCB2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
中空リトロリフレクター RCCBシリーズ
シグマ光機¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷から12日以内出荷コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥7,347~税込¥8,082~1本3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
オレゴニアンキャンパー タイニーキャンプバケット Oregonian Camper バケツ ごみ箱 バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
トラウター¥1,898税込¥2,0881点12日以内出荷トラッシュボックス用途バケツ容量(L)12直径(Φcm)本体:28耐熱温度(℃)60高さ(cm)本体:20
サインシリンダ (RECB20-3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20