カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-203」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232Cケーブル (DST/DSV用) イマダ

    RS232Cケーブル (DST/DSV用)

    イマダ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
    用途CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種DSV、DST
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル 三菱電機

    インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。
    適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ
  • 超小型 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM

    超小型 特定小電力トランシーバー

    FIRSTCOM
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
    付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約52(電池込み)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)充電時間約1時間30分電波形式F3E/F2D送信出力10mW使用時間(時間)約18送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
  • アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形 TRUSCO

    アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    5面アクリルのディスプレイボックスです。 展示用途以外にも幅広く使用できます。
    厚さ(mm)3材質/仕上アクリル樹脂透明
  • 三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品) ダイヤトレンド

    三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)

    ダイヤトレンド
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
    仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04Vクロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Bブッシュ

    オイレス工業
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具)

    ミニチュアボールエンドミル

    NS(日進工具)
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)9R公差(mm)±0.01
  • ワールドカーボディーカバー オックス ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー オックス

    ユニカー工業
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    フェンダーミラー車対応のオックス300Dの厚手生地を使用した本格タイプのボディカバーです。タフターと比較して耐久性に優れます。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステル300Dオックス
  • FC-B203専用充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203専用充電池パック

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    10,080税込11,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • エンドミル 超硬S ボール NCB2 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S ボール NCB2

    NS(日進工具)
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3
  • PGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック) PGYTECH

    PGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック)

    PGYTECH
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    さまざまなシーンで日常的に使用するための機能的なディティールを備えたスタイリッシュでシンプルなデザイン。高い通気性と快適な背負い心地のために、人間工学に基づいたバックパネルと幅広ショルダーストラップを備えたアップグレードキャリングシステム。カスタマイズ可能な仕切りを備えた180°のリアオープニングデザインにより、ギアの整理が簡単になり、スムーズにアクセス。日常使いのアイテムやカメラ機材に迅速にアクセスするための上部のマグネット開口部。ギアと日常使いアイテムを整理するための複数の内部ポケット。耐久性と耐水性を備えた生地でメンテナンスが簡単。素早くカメラを取り出せるサイドのクイックアクセス。カメラクリップ用の固定ポジションを備えたショルダーストラップ。クイックリリースプレートとしても機能するバッテリーマーキングバッジ(フル / 使用済み)を備えたバッテリーコンパートメント。高い安定性と保護性能を実現する補強底部パッド。耐水性、耐久性、高品質が揃ったYKKジッパー採用。隠しエアタグポケットと盗難防止ジッパーデザインによる高いセキュリティ
    適合16インチMacBookに対応材質表地・裏地ポリエステル100%質量(kg)1.38(仕切り、内装パッド、ストラップ除く)マットブラック外形寸法(mm)470×330×190容量(L)20(カメラ×2+レンズ×5、カメラ×1+レンズ×3、Mavuc Mini Fry Moreコンボに対応)内形寸法(mm)420×300×165
  • ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2579接続Rc3/8
  • クラッチセンターツール KOTO

    クラッチセンターツール

    KOTO
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
  • デルタ型ブラケット 東野精機

    デルタ型ブラケット

    東野精機
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • FC-B203H専用 充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203H専用 充電池パック

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)

    CKD
    4,713税込5,184
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)

    CKD
    8,163税込8,979
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    7,347税込8,082
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • オレゴニアンキャンパー タイニーキャンプバケット Oregonian Camper バケツ ごみ箱 バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス トラウター

    オレゴニアンキャンパー タイニーキャンプバケット Oregonian Camper バケツ ごみ箱 バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス

    トラウター
    1,898税込2,088
    1点
    12日以内出荷
    トラッシュボックス
    用途バケツ容量(L)12直径(Φcm)本体:28耐熱温度(℃)60高さ(cm)本体:20
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ

    CKD
    14,713税込16,184
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(50個)
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製 SUGICO(スギコ)

    樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製

    SUGICO(スギコ)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。
    用途台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。材質(本体)塩ビ(PVC)耐熱温度(℃)約80サイズ(mm)100×100×H20.5材質(ワッシャー)鉄(ユニクロメッキ)