カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-240」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミスター・チョイスバッグ リングスター

    ミスター・チョイスバッグ

    リングスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性、耐光性抜群!使いやすい!フルオープンタイプ。アイディア次第で、使い方いろいろ!衝撃をやわらげる底板クッション入り。多機能5ポケット配置。補強リング入り 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
    用途道工具・園芸・趣味・レジャーなどに材質(本体)高品質ポリエステル/PVCコーティング加工材質(底部)エフトロン・発泡ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Headset:Canyon Acros AI-70
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.850 kN。Basic static load rating:1.630 kNサイズ35×44×5
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)

    CKD
    2,875税込3,163
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形種別部品
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU

    240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)

    MOTTERU
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
    規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
  • QANTEK 水晶振動子 QANTEK

    QANTEK 水晶振動子

    QANTEK
    659税込725
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU

    240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)

    MOTTERU
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
    規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
  • しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)

    しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    急速充電対応。安定した充電に最適なeMarker内蔵。USB2.0/480Mbps。温度センサー搭載。すべすべとした触りごこち。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
    規格最大240W(48V / 5A)充電対応対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
  • モバキャビ用オプション 河村電器産業

    モバキャビ用オプション

    河村電器産業
    46,980税込51,678
    1個
    21日以内出荷
    塩害用フィルターケース
  • CB750Four 純正タイプ 240km/h スピードメーター MAD MAX(マッドマックス)

    CB750Four 純正タイプ 240km/h スピードメーター

    MAD MAX(マッドマックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    レッドゾーン無し、フルスケール表示!
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ロブストボックス OKW

    ロブストボックス

    OKW
    8,198税込9,018
    1個
    47日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    用途暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等仕様IP66適合ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ボールエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)

    CKD
    9,938税込10,932
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • センターボルト UD R ナカノ NAKANO

    センターボルト UD R ナカノ

    NAKANO
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • スクリーン スポーツ スモーク 4025066172917 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン スポーツ スモーク 4025066172917

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066172917。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 21-23。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅240mmx長さ225mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:150
    仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合CB650R 21-22材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番150寸法(幅W×長さL)(mm)240×225
  • スクリーン スポーツ ブラック 4025066172924 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン スポーツ ブラック 4025066172924

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066172924。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 21-23。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅240mmx長さ225mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:150
    仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合CB650R 21-22材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番150寸法(幅W×長さL)(mm)240×225
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066176922 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066176922

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066176922。「スクリーン レーシング」は伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用。CB650Rのスポーティなデザインに溶け込む小型スクリーンタイプです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適。販売備考:E-Clutchモデル適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB650R [8BL-RH17] 24-25。ホンダ[HONDA] CB650R E-Clutch [8BL-RH17] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅240mmx長さ220mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:160
    仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合CB650R 24-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番160サイズ(mm)幅240×長さ220
  • 携帯型金属探知機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    深部(25cm程度)まで検知可能です。
    用途金属検知用。付属品ニッケル水素充電式単三電池×2本トラスコ品番167-9345電源ニッケル水素充電式単三電池×2本感度低・中・高寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×400探知物検出深度(mm)250
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • 無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-400

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
  • 80PLUS GOLD認証電源 CPS

    80PLUS GOLD認証電源

    CPS
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
  • 携帯型金属探知機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
  • タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    159,900税込175,890
    1個
    8日以内出荷から47日以内出荷
    【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~)

    CKD
    38,163税込41,979
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • スクリーン スポーツ サテンブラック 4025066173051 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン スポーツ サテンブラック 4025066173051

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066173051。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 21-23。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:サテンブラック。サイズ:幅240mmx長さ225mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:150
    仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合CB650R 21-22材質アクリル厚さ(mm)3サテンブラックタイプスクリーン スポーツ型番150寸法(幅W×長さL)(mm)240×225