カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • カーボンブラシ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「cb-322」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)80材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300CEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300CEシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅外径公差(mm)0.15外径(mm)4.2内径(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0.15
部品 イスカル部品イスカル
2,698税込2,968
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
パイプセットC(上吊) 南海プライウッドパイプセットC(上吊)南海プライウッド(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
10,763税込11,839
1個
当日出荷から22日以内出荷
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300PCシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300PCシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
10,213税込11,234
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-300BEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-300BEシリーズ(M=3用)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーシリンダ RHCB3 SMCハイパワーシリンダ RHCB3SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
20,500税込22,550特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
5,533税込6,086
1本
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
7,013税込7,714
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
11,038税込12,142
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ SMC10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動
REC - サインシリンダ(RECB32) SMCREC - サインシリンダ(RECB32)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
サインシリンダ RECB3 SMCサインシリンダ RECB3SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
10-REC SMC10-RECSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
REC - サインシリンダ SMCREC - サインシリンダSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動
サインシリンダ (RECB32-2~) SMCサインシリンダ (RECB32-2~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(10-REC~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-REC~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~)CKD
12,963税込14,259
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CH Series(CHDSGCB32) SMCCH Series(CHDSGCB32)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(13件のレビュー)
399税込439
1箱(2個)
当日出荷
適合機種JR3050T型番CB-322部品番号193764-4
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
アングルドリル マキタアングルドリルマキタ(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-322仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5質量(kg)3.7長さ(mm)413
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(kg)0.65typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
cb32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cb32