カテゴリ

  • 物流用品(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • バイク部品(59)
  • 研磨材(19)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • オフィス家具(9)
  • 電動工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-75」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リポワイプドライCBー75F 日精[清掃用品]

    リポワイプドライCBー75F

    日精[清掃用品]
    1,198税込1,318
    1袋(50枚)
    当日出荷
    スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。掻き取り性に優れています。吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。青色不織布のため視認性が良く異物混入対策に。食品衛生試験実施済です。
    用途一般製造工場での清掃作業。食品製造過程の汚れ拭き。病院・介護施設での環境清拭。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番582-5368材質パルプ/PETタイプ4つ折り厚さ厚手シートサイズ(mm)300×350
  • 部品 CB75F用モートル CB75F-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 CB75F用モートル CB75F-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 バンドソー CB75F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 バンドソー CB75F

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 バンドソー CB75F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 バンドソー CB75F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    品番377084部品名称三相モータ 200V形状図番123C
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • PCブッシング(薄鋼用) 外山電気

    PCブッシング(薄鋼用)

    外山電気(6件のレビュー)
    168税込185
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト仕様キャップ付ブラウンタイプ薄鋼用適合規格(PS)E
  • チューブブラシスパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシスパイラル型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンブロックCB075用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCB075用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    39税込43
    1個
    13日以内出荷
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロ

    ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    699税込769
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • ねじなしTCブッシング(薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCブッシング(薄鋼用)

    外山電気
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • 六角軸カップブラシ(真鍮線) H&H

    六角軸カップブラシ(真鍮線)

    H&H
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
  • 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO

    電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
    用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
  • ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ

    ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(200本)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機

    小型重荷重用キャスター専用車輪

    岡本工機(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • クランプスプリング ナベヤ

    クランプスプリング

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワークを歪ませずクランプが可能です。
    材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)69寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スカート付
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質線材/ステンレス線(SUS304)毛材ステンレスねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
  • PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  コンビネーションカップリング パイプコネクター エースサービス

    PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター

    エースサービス
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 薄鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ステンレスBOXコネクタ

    日本シーム工業
    41,980税込46,178
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCO

    コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    TRUSCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    コーナーに簡単に取り付け可能です。
    用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式(ストッパー付)取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
  • AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用

    セイワ工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • SDSコアビットボディ KIドリル

    SDSコアビットボディ

    KIドリル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動