カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7,215)
  • バイク部品(3,857)
  • オフィス家具(1,353)
  • 制御機器(1,042)
  • 切削工具(856)
  • 空調・照明・電設資材(638)
  • 電気材料(495)
  • 事務用品(439)
  • 物流用品(401)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(393)
  • 作業工具(356)
  • 家電(344)
  • 研磨材(327)
  • メカニカル部品(296)
  • 建築金物(276)
  • 自転車部品(243)
  • 配管・水廻り設備部材(234)
  • 電動工具(224)
  • 厨房用品(223)
  • 機構部品(192)
  • 卓上消耗品(190)
  • 測定用品(187)
  • 店舗什器・備品(183)
  • 自動車補修部品(178)
  • ねじ・ボルト・釘(171)
  • 日用品(166)
  • トラック用品・パーツ(163)
  • 農業機械(144)
  • 作業服(130)
  • 船舶用品・漁業資材(129)
  • 学童・教育用品(128)
  • 防犯用品(123)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • 保管用品(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(103)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • カー用品(99)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(99)
  • 清掃用品(97)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 梱包用品(90)
  • 溶接用品(82)
  • 安全保護具(76)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 住設機器(53)
  • 安全用品(51)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 医療(34)
  • 空圧工具(34)
  • 介護用品(32)
  • 農業・園芸資材(32)
  • バッテリー・電装(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 整備工具・収納(20)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • テープ(18)
  • 塗料(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 防災用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 縫製用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 安全標識(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 理美容(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 手袋(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • バイク純正部品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 完成車(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「cb」の検索結果

23,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBボックス アイリスオーヤマ

    CBボックス

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 またインナーボックスやカラーボックスとの併用も可能です。 お客様組み立てとなります。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
  • カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシCB1100

    サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
  • パワーガスCB 新富士バーナー

    パワーガスCB

    新富士バーナー(23件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
    用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式カセットガス式主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBシリーズ用浄水交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    CBシリーズ用浄水交換カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(3個)
    当日出荷
    CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 3個入りでのご提供となっております。 浄水グレード STANDARD+ ★★★ カートリッジ交換目安3ヶ月
    用途CB073i・CB073・CB013・CB093交換目安3ヶ月除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • CBシリーズ用浄水交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    CBシリーズ用浄水交換カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 2個入りでのご提供となっております。
    交換目安3ヶ月対応商品CB073i、CB073、CB013、CB093浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    569税込626
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレダーライン CBフック タキヤ

    コレダーライン CBフック

    タキヤ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
    仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
  • 耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード CB130

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
  • CBボックス A4収納タイプ アイリスオーヤマ

    CBボックス A4収納タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。またカラーバスケットやインナーバスケットとの併用も可能です。
  • 裸圧着端子CB型 TRUSCO

    裸圧着端子CB型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様CB形材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキシルバー種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
  • チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB020用)

    KITO(キトー)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合機種CB020
  • USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEM

    USBケーブル CB-USB8

    OM SYSTEM
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
    対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
  • ブッシュソレノイド CB1037 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1037

    タカハ機工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • 裸圧着端子(CB形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(CB形)

    DST(大同端子製造)
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
  • CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    849税込934
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • グレディバスケットM CB アスベル

    グレディバスケットM CB

    アスベル(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    持ち手付で、脱衣、洗濯にも。便利に使えるバスケット。
    材質本体・持ち手=PP幅(mm)443クリアブルー高さ(mm)264奥行(mm)325
  • ラウンドフック CB-14 シロクマ

    ラウンドフック CB-14

    シロクマ
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
    材質真鍮寸法D2(Φmm)20サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • ニトリートCBブリスターパック ニトムズ

    ニトリートCBブリスターパック

    ニトムズ
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
    用途テーピング用のテープです。長さ(m)12テープ種類非伸縮タイプ
  • タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
    用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロンブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
  • CBボックス用バスケット アイリスオーヤマ

    CBボックス用バスケット

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。 CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)シルバー耐荷重(kg)約4対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
  • EPSON純正 インクパック IP11CB シアン EPSON

    EPSON純正 インクパック IP11CB シアン

    EPSON
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種PX-M887F、PX-S887インク色シアンインク顔料
  • AT4167CB NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT4167CB

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ

    蛇口直結型浄水器 CBシリーズ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
    材質ABS樹脂質量(g)205(満水時315)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • CBボックス 3ドア アイリスオーヤマ

    CBボックス 3ドア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれるドア付きのCBボックスです。 メーカーの別売パーツを使用してCBボックスのカスタマイズが可能です。
  • 部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリーバンドソー CB12FA2

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • CBボックス用レールボード 横置き用 アイリスオーヤマ

    CBボックス用レールボード 横置き用

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    CBボックスに別売のプラスチック引出し、バスケット、棚板を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組(1段分)。
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約253×387×8対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1029

    タカハ機工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
  • 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ

    蛇口直結型浄水器 CBシリーズ

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
    材質ABS樹脂質量(g)220(満水時330)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
  • ブッシュソレノイド CB1567 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1567

    タカハ機工
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)630タイププッシュ吸着力(N)連続通電:10.50/通電率6%:41.20最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
  • ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4CB

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • パルケフック CB-29 シロクマ

    パルケフック CB-29

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮耐荷重(kg)20サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
  • ブッシュソレノイド CB1250 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1250

    タカハ機工
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)320タイププッシュ吸着力(N)連続通電:5.30/通電率6%:25.60最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
  • ブッシュソレノイド CB0830 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB0830

    タカハ機工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
...