カテゴリ

  • バイク部品(797)
  • 制御機器(252)
  • 建材・エクステリア(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 自動車純正部品(129)
  • オフィス家具(127)
  • バイク純正部品(58)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 切削工具(54)
  • メカニカル部品(49)
  • 物流用品(40)
  • 研磨材(29)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 電気材料(21)
  • 家電(19)
  • 事務用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 作業服(15)
  • 安全用品(14)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 防犯用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • 保管用品(9)
  • 塗料(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cb005」の検索結果

関連キーワード
2,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB005用部品 ツメグルマ KITO(キトー)CB005用部品 ツメグルマKITO(キトー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パネルロアー (CB05) MAZDA(マツダ)パネルロアー (CB05)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
インシュレーター (CB05) MAZDA(マツダ)インシュレーター (CB05)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
チェンブロック用パーツ(CB005用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB005用)KITO(キトー)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
適合機種CB005
ハンドカッター直線美TC-20CB5白 ニチバンハンドカッター直線美TC-20CB5白ニチバン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
ギブスカッター[リスター] CB05C 180mm YDMギブスカッター[リスター] CB05C 180mmYDM
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)180アズワン品番8-1731-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M001医薬品医療機器等法一般医療機器
CB005用部品 ウエフック1式 KITO(キトー)CB005用部品 ウエフック1式KITO(キトー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番498-8931適合機種CB005質量(g)350
チェーンブロックCB005用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCB005用パーツKITO(キトー)
39税込43
1個
4日以内出荷
関連資料(0.15MB)
CB5型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB5型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBラッチロックフック CB005用 KITO(キトー)CBラッチロックフック CB005用KITO(キトー)
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
クリア耐圧ホース タカギクリア耐圧ホースタカギ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
COBRAノンスリップテープ アサヒペンCOBRAノンスリップテープアサヒペン
399税込439
1個
当日出荷
スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO幅が広くて掃きやすいほうきYUYPRO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
広い敷地を素早く掃除することができ、時短になります。楽な姿勢で掃除がしやすい45°設計。掃き漏れ、掃き残しのストレスを軽減。密度の高い特殊ブラシでチリや砂、砂利など色んなゴミを逃がさずキャッチします。
用途建設現場、物流倉庫、工場などに。トラスコ品番684-9191材質ブラシ部:PET 本体部:PP 柄:スチール 二重固定部:ABS樹脂 ねじ込み部:合金 グリップ最長部:PP グリップ中間部:EVA長さ(mm)1500幅(mm)600本体:ブラック、ブラシ:グレー長さ(cm)毛:7.5繰り返し・詰め替え対応
PPカトラリーバスケット トーダイPPカトラリーバスケットトーダイ(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品) ダイヤトレンド三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)ダイヤトレンド
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04Vクロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンバスケット(平織網仕様) シンドークリーンバスケット(平織網仕様)シンドー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(電解研磨処理)
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
Vベルト(コグ) Roadpartner(マツダ)Vベルト(コグ)Roadpartner(マツダ)
1,778税込1,956
1本
翌々日出荷
FRAME 250/300 E/MXC ''CB05''USA 5480300140096 KTMFRAME 250/300 E/MXC ''CB05''USA 5480300140096KTM
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
一眼レフカメラバッグEM ナカバヤシ一眼レフカメラバッグEMナカバヤシ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
正面と側面にポケット(+内ポケット)がついており小物の整理収納に便利。着脱式のストラップ付属。強靭なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
ブラック付属品ストラップ・仕切りパッド×2材質外生地/ナイロン、 内生地/ポリエステル質量(g)730本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×200ストラップ幅(mm)ストラップパッド/65ストラップ長(mm)1050~1650耐荷重(g)ストラップ/3000着脱方式ストラップ着脱式RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×115×140収納の目安一眼レフカメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズ、ミラーレス一眼カメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズ
(28890)ワイパー ブレード ニッサン(28890)ワイパー ブレードニッサン(4件のレビュー)
4,796税込5,276
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
CBボックス 5ドア アイリスオーヤマCBボックス 5ドアアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷
ベーシックなカラーバリエーションでモダンなお部屋を演出してくれる5段ドア付きタイプのカラーボックスです。 雑誌、A4ファイルの収納が可能です。 お客様組み立てとなります。
段数5
(28886)ワイパー アーム アッシー ニッサン(28886)ワイパー アーム アッシーニッサン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
(27110)ヒーター ボックス ニッサン(27110)ヒーター ボックスニッサン
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(H490A)ラゲツジシステム ニッサン(H490A)ラゲツジシステムニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
キャンバス シバタ(フォークリフト)キャンバスシバタ(フォークリフト)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途フォークリフト用メーカーミツビシ縦(mm)870
(G4900)フロア カーペツト ニッサン(G4900)フロア カーペツトニッサン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(28881)ワイパー アーム アッシー ニッサン(28881)ワイパー アーム アッシーニッサン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
長さ(m)0.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
長さ(m)0.5
(G4911)フロア カーペツト,FR,RH ニッサン(G4911)フロア カーペツト,FR,RHニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
長さ(m)0.5
MINAS A5/A6/E ブレーキケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6/E ブレーキケーブルPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
長さ(m)0.5
関連キーワード
...