カテゴリ

  • バイク部品(549)
  • 制御機器(283)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
  • 空調・電設資材(242)
  • 油圧機器・油圧ホース(220)
  • オフィス家具(200)
  • 自動車純正部品(196)
  • バイク純正部品(177)
  • 建材・エクステリア(101)
  • メカニカル部品(96)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 切削工具(47)
  • 建築金物(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 防犯用品(29)
  • 作業工具(28)
  • 保管用品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 研磨材(24)
  • 物流用品(20)
  • 梱包用品(20)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業服(12)
  • 自転車部品(12)
  • 事務用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 塗料(7)
  • 医療(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全保護具(7)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック純正部品(1)

「cb01」の検索結果

関連キーワード
2,979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) TRUSCO防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)TRUSCO
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
ワッシャー (CB01) MAZDA(マツダ)ワッシャー (CB01)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (CB01) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (CB01)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ウェルト(R) シーミング (CB01) MAZDA(マツダ)ウェルト(R) シーミング (CB01)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ウェルト(L) シーミング (CB01) MAZDA(マツダ)ウェルト(L) シーミング (CB01)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (CB01) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (CB01)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子 TRUSCOCB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子TRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100個)
当日出荷
CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。質量(g)10使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)9.8
レバー パーキングブレーキ (CB01) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (CB01)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (CB01) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (CB01)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子 TRUSCOCB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子TRUSCO
979税込1,077
1パック(100個)
当日出荷
CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)13.4
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)TRUSCO
7,198税込7,918
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
CB1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB1型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
ストライプショコラBOX CB1 HEADS(ヘッズ)ストライプショコラBOX CB1HEADS(ヘッズ)
3,198税込3,518
1パック(10個)
4日以内出荷
バレンタイン・ホワイトデイギフトに大活躍!大人っぽい配色にこだわった、生チョコやオランジェットのチョコレート用のショコラボックスです。直接チョコなどをセットしていただけます。
材質厚さ(mm)1ブラウンタイプグラシンペーパー2枚付(239×81mm)ボックス金無地面のみ食品対応加工内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×23×82外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×88
ケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M)サンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。 ボックス上部にスマートフォンなどを置いて使えます。 左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 ご家庭のインテリアにも合う木目柄ダークブラウンカラーです。 熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 *ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。
材質ケース:ABS樹脂(グレード/UL94-V0)+木目水転写ダークブラウン(木目柄)質量(g)810外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×132×160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×115×145
ドットショコラBOX CB1 HEADS(ヘッズ)ドットショコラBOX CB1HEADS(ヘッズ)
3,198税込3,518
1パック(10個)
4日以内出荷
バレンタイン・ホワイトデイギフトに大活躍!大人っぽい配色にこだわった、生チョコやオランジェットのチョコレート用のショコラボックスです。直接チョコなどをセットしていただけます。
材質厚さ(mm)1レッドタイプグラシンペーパー2枚付(239×81mm)ボックス金無地面のみ食品対応加工内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×23×82外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×88
662980 LEDカスタマイジングキット シーケンシャル 14-15CB1 CF POSH662980 LEDカスタマイジングキット シーケンシャル 14-15CB1CF POSH
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
仕様14-15CB1300SF
CBN インサート CNGM-CB1 ケナメタルCBN インサート CNGM-CB1ケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器サーキットベベラー(空気式) CB-01日東工器
47,980税込52,778
1台
当日出荷
トラスコ品番439-9226
CBN インサート DNGM-CB1 ケナメタルCBN インサート DNGM-CB1ケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー
形状ひし形55°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
(POP1)クルット B CU1CB1 POP1(POP1)クルット B CU1CB1POP1
879税込967
1セット(10個)
6日以内出荷
使い方いろいろ、透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×80開口寸法(mm)クリップ:11
(POP1)クルット C CB1UT POP1(POP1)クルット C CB1UTPOP1
589税込648
1セット(10個)
8日以内出荷
オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)カード差し:0.4寸法(幅W×高さH)(mm)20×50開口寸法(mm)クリップ:11
(POP1)クルット D CB1T-3M6 POP1(POP1)クルット D CB1T-3M6POP1
949税込1,044
1セット(10個)
8日以内出荷
オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリカーボネイト間口(mm)カード差し:0.4寸法(幅W×高さH)(mm)27×100開口寸法(mm)クリップ:11
(POP1)クルット E CU1CB1-3M6 POP1(POP1)クルット E CU1CB1-3M6POP1
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×130開口寸法(mm)クリップ:11
(POP1)クルット F CU1CB1-5M6 POP1(POP1)クルット F CU1CB1-5M6POP1
1,598税込1,758
1セット(10個)
8日以内出荷
使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×165開口寸法(mm)クリップ:11
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)TRUSCO
1,598税込1,758
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム適合コネクタオス(プラグ)使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)15.5定格電流(A)3
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
949税込1,044
1セット(12色)
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
逆止弁付ボールバルブ CB1型 R×G 東洋アルチタイト逆止弁付ボールバルブ CB1型 R×G東洋アルチタイト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。
バルブ種類ボールバルブ
COBRA 超強力防水テープ アサヒペンCOBRA 超強力防水テープアサヒペン
989税込1,088
1巻
当日出荷
防水・全天候型・耐光性良好!濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145主な用途ホース、配管からの水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・全天候型・耐光性粘着タイプ超強力
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
マグネットクリップキュービット ミツヤマグネットクリップキュービットミツヤ(1件のレビュー)
489税込538
1パック(4個)ほか
当日出荷
小さくても強力なマグネットクリップ。はさむ力、磁力ともに抜群。
特性強力
【修理】サーキットベベラー(空気式) CB-01(日東工器)CB-01(修理) 修理【修理】サーキットベベラー(空気式) CB-01(日東工器)CB-01(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類サーキットベベラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
サーキットベベラーCB-01用直線用プレートキット 日東工器サーキットベベラーCB-01用直線用プレートキット日東工器
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
...