2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。
メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)15
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
適合コネクタメス(ソケット)
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
関連キーワード