カテゴリ

  • 物流用品(143)
  • メカニカル部品(63)
  • バイク部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 制御機器(36)
  • 機構部品(35)
  • 自動車純正部品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 塗料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb030」の検索結果

関連キーワード
533件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダーRCAケーブルCB030 DAYTONA(デイトナ)

    ドライブレコーダーRCAケーブルCB030

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ドライブレコーダーリモコンCB030Aヨウ DAYTONA(デイトナ)

    ドライブレコーダーリモコンCB030Aヨウ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • チェーンブロックCB030用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCB030用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    ¥13~税込¥14~
    1個
    13日以内出荷
  • チェーンブロックCB030用パーツ 上下フック KITO(キトー)

    チェーンブロックCB030用パーツ 上下フック

    KITO(キトー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • CBラッチロックフック CB030用 KITO(キトー)

    CBラッチロックフック CB030用

    KITO(キトー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 導管ボックス CB30VE-VB Canon

    導管ボックス CB30VE-VB

    Canon
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    13日以内出荷
    VB-S30VE/S800VEに対応。高い天井からカメラを吊下げる場合に、カメラとパイプをつなぐアタッチメント。(パイプ別売)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-38
  • スパイラルチューブ JEFCOM(ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)

    キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き

    KITO(キトー)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands 。Pedal: Various brands。Pulley: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:0.541 kN。Basic static load rating:0.276 kNサイズ7×13×4
  • ピークフック CB-30 シロクマ

    ピークフック CB-30

    シロクマ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮色金耐荷重(kg)30仕上金サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • 電子ロック 手提金庫 PLUS(プラス)[文具]

    電子ロック 手提金庫

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
    用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫付属品鍵2本(解錠用)材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂色グレー使用電池単3×4本(別売)施錠方法電子ロック、シリンダー錠
  • シリコンアタッチメント(2mm) シンドー

    シリコンアタッチメント(2mm)

    シンドー
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    クリーンバスケットシェル用オプション マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7160-11
    寸法(mm)2
  • ボディシェイプガン MIO アルインコ

    ボディシェイプガン MIO

    アルインコ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
    用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
  • ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

    ケーブル&タップ収納ボックス

    サンワダイレクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。 天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。 機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。 上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。 上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。 天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。 配線コントロールが行いやすくなっています。 下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
    仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830梱包数1形態ノックダウン組立式(お客様組立)色(天板)木目保証期間初期不良のみ生産国中国組立時間40分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1
  • (76030)ボデイ アッセンブリー サイド,RH ニッサン

    (76030)ボデイ アッセンブリー サイド,RH

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (76031)ボデイ アッセンブリー サイド,LH ニッサン

    (76031)ボデイ アッセンブリー サイド,LH

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (64100)フードレツジ アッセンブリー,RH ニッサン

    (64100)フードレツジ アッセンブリー,RH

    ニッサン
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • JCB0305D24 XP POWER

    JCB0305D24

    XP POWER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)3
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)3
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D05

    XP POWER
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±300効率69%入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24

    XP POWER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±63効率70%入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)3
  • 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]

    小口径一体式コアビット

    アクティブ[切削工具]
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    8日以内出荷
    プロ向けに開発された小口径コアビットは、切削性能と耐久性において、施工の最高効率に貢献します。高品質な工業用ダイヤモンドを使用しております。小口径一体式コアビットのチップはプロ仕様のリングタイプです。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけその他コンクリート二次製品等への穿孔に使用。
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)3
  • Privia対応電子ピアノ用高低自在イス CB-30 Casio

    Privia対応電子ピアノ用高低自在イス CB-30

    Casio
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    高低自在のプリヴィア対応のイスです
  • ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
    質量(g)7使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-30CB SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-30CB

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) 標準形ストローク(mm)30ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
  • ピクチャーレール 30シリーズ CBフック ハイロジック

    ピクチャーレール 30シリーズ CBフック

    ハイロジック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。壁面取付専用の引掛式中量用フック。取付方法/引掛式:フックをピクチャーレールの溝にそって挿入し90度回転させ定着させます
    材質亜鉛ダイカスト+ステンレス取付壁面用取付方式引掛式規格CBフック荷重(kg)30
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>

    ダイヤトレンド
    ¥136,120税込¥149,732
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min  ; 1.5kW。2000r/min  ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • ボルト(ツバツキ) 10X30 130CB1030 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 10X30 130CB1030

    Kawasaki
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ボルト(ロッカクアナ) 8X30 120CB0830 Kawasaki

    ボルト(ロッカクアナ) 8X30 120CB0830

    Kawasaki
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ER250CEF
  • RCケーブル CB-CAN-MPA030 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-CAN-MPA030

    IAI(アイエイアイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCケーブル CB-APSEP-MPA030 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-APSEP-MPA030

    IAI(アイエイアイ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 30" CB3010S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 30" CB3010S

    EVANS
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1