アクティブ[切削工具]
小口径一体式コアビット
プロ向けに開発された小口径コアビットは、切削性能と耐久性において、施工の最高効率に貢献します。
高品質な工業用ダイヤモンドを使用しております。
小口径一体式コアビットのチップはプロ仕様のリングタイプです。
用途
鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけその他コンクリート二次製品等への穿孔に使用。
仕様
湿式
寸法(mm)
チップ厚/高:3/10
対応機械
機種名:電動式コアドリル/メーカー:シブヤ・コンセック・マキタ・エクセン
内容量
1本
全7種類を絞り込む
有効長(mm)
250
300
外径(Φ)
選択してください
12.5
14.5
16
20
22
25
30
質量(g)
選択してください
500
520
530
570
670
740
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
有効長(mm)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05049769
NCB-12.5M_250L
500
250
12.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05049778
NCB-016M_250L
530
250
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05049787
NCB-030M_300L
740
300
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05049796
NCB-14.5M_250L
520
250
14.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05049812
NCB-020M_250L
570
250
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05049821
NCB-025M_300L
670
300
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05049830
NCB-022M_250L
570
250
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください