カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「cb100-12」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1パック(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Bブッシュ

    オイレス工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • ブレーカー用端子 DST(大同端子製造)

    ブレーカー用端子

    DST(大同端子製造)
    7,998税込8,798
    1箱(25個)
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    9,998税込10,998
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    13,525税込14,878
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • TC-1 キー付タンクキャップ KITACO

    TC-1 キー付タンクキャップ

    KITACO(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
    タイプTC-1主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
  • 36Vコードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業寸法(mm)500×139×305バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
  • LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F

    太陽技研(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー寸法(mm)500×139×305質量(kg)7.2(電池装着時)切断能力(mm)パイプ120切断能力(mm)パイプ角127×120バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
  • Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCB(透明青)

    千代田通商
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L

    太陽技研
    4,698税込5,168
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKD

    AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)

    CKD
    12,638税込13,902
    1個
    7日以内出荷から44日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
  • タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    159,900税込175,890
    1個
    8日以内出荷から47日以内出荷
    【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------