カテゴリ
- 研磨材(18)
- バイク部品(12)
- 農業機械(11)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(2)
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- MOXA(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
- SK11(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- イマダ(1)
- エスコ(1)
- シングウ(新宮商行)(8)
- スバル(1)
- スーパーツール(2)
- ナカバヤシ(1)
- ムラキ(2)
- ユニカー工業(1)
- 外山電気(1)
- 日本シーム工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cb104」の検索結果

ギボシ端子セット CA/CB104タイプ 96156
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96156。販売備考:キャンセル不可商品です。
CB104タンシ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷備考※2013年9月~部品名称CB104タンシ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション10 タコメータ、扇風機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.20
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター
スーパーツール¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Trek and some other bands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:2.600 kN。Basic static load rating:1.800 kN寸法(mm)17×28×6
ノンヘッドキャップ(400入)5号
ダンドリビス¥6,298税込¥6,9281箱(400個)当日出荷施工部分をあえて目立たせおしゃれに演出できるガラス製のノンヘッドキャップです。屋外使用可能です。材質本体:ガラス高さ(mm)約6梱包内容箱入直径(mm)約10.4
厚鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-104形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】30対応防水
ブッシュソレノイド CB1040
タカハ機工¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥3,398税込¥3,7381箱6日以内出荷RCB1040 は、Royal B♭クラリネット用リード 4.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴で、クラシックから吹奏楽まで幅広く対応する定番リード。4.0 の強い抵抗感で、より芯のある音色とコントロール性を求める奏者に適したモデル。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・4.0 の強い抵抗感で安定した音色と表現力。・クラシック、吹奏楽、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal B♭クラリネットリード 4.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716533272
LED ウインカー D-Light MINI-3
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)寸法(mm)取り付け部:M8×24レンズ径(Φmm)12配線長約350mm防水性IPX7相当
LED ウインカー D-Light MINI-2
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)寸法(mm)取り付け部:M8×24レンズ径(Φmm)15配線長約350mm防水性IPX7相当
カーボンブラシ
SK11(19件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー CMセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥51,980税込¥57,1781セット(8本組)当日出荷Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球質量(g)408シャンク径(mm)6
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5角度(°)28推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から8日以内出荷シャンク径6mmの超硬バーです。材質超硬軸径(Φmm)62018年トラスコ掲載ページ5 1140