カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cb12-120」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト ベッセル

    エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    適合機種GT-BS12ベルト寸法(mm)12×330
  • (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 5X12 120CB0512 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 5X12 120CB0512

    Kawasaki(2件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番120CB0512代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
  • (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X12 120CB0612 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X12 120CB0612

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ロブストボックス OKW

    ロブストボックス

    OKW
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    47日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    用途暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等仕様IP66適合色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • 超硬 SPセンター 120° イワタツール

    超硬 SPセンター 120°

    イワタツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理ノンコート
  • 140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE Thermalright

    140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE

    Thermalright
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」ブランドの140mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 140 SE」です。 フロントには120mmファン、リアには140mmファンを搭載しました。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 可能な限り高さを抑えた全高158mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプです。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 フロントのTL-C12C-X28 V2は、最大回転数1850rpm、リアのTL-D14CBは、最大回転数1500rpmのファンをそれぞれ口径と回転数が異なるファンを搭載しました。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    色ヒートシンク:シルバー本体質量(g)840(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×132×158(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))(フロント/リア)最大29.5/最大25.6適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン(フロント/リア)TL-C12C-X28 V2 / TL-D14CB、(フロント/リア)120(L)×120(W)×25(H)mm/140(L)×140(W)×27(H)mm、(フロント/リア)161g/161gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)(フロント/リア)88.89/77.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])(フロント/リア)最大1850±10%/最大1500±10%