カテゴリ

  • バイク部品(275)
  • 切削工具(59)
  • 物流用品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • オフィス家具(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(17)
  • 電動工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 電気材料(14)
  • 機構部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 研磨材(11)
  • 防犯用品(10)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 塗料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb12」の検索結果

関連キーワード
713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリーバンドソー CB12FA2

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB12VA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB12VA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB12SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB12SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 定置式スタンド CB12-ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 定置式スタンド CB12-ST

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ハニーフック CB-12 シロクマ

    ハニーフック CB-12

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
    材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32
  • 鉄製アイボルト ホシモト

    鉄製アイボルト

    ホシモト(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデンクーラー コネクター タカギ

    ガーデンクーラー コネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。
    用途散水用適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9質量(g)52トラスコ品番818-7352
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    6,200税込6,820
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    5,080税込5,588
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ スナップリングプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ
  • ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソス

    ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L

    ベルソス
    22,980税込25,278
    1台(22L)
    当日出荷
    AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
    用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SUS製アイボルト ホシモト

    SUS製アイボルト

    ホシモト(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンビ マサル工業

    マルチコンビ

    マサル工業(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールペン リポーター(パック入り) トンボ鉛筆

    ボールペン リポーター(パック入り)

    トンボ鉛筆
    199税込219
    1個
    当日出荷
    丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。 クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。 ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。 替芯:BR-CS2パック入り。
    材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インクグリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • DIAMOND 丸穴CBダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴CBダイス12.0

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • キューブカップ60底板付(茶無地) 天満紙器

    キューブカップ60底板付(茶無地)

    天満紙器(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100枚)
    当日出荷
    商品タイプ本体仕様組立式材質耐油未晒クラフト寸法(mm)60×60×60容量(mL)125質量(g)(カップ)6.6/(底紙)1.23タイプ60特性耐油性、耐熱性
  • ディスクブレーキピストンツールワイドプレート KTC

    ディスクブレーキピストンツールワイドプレート

    KTC
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番821-7793質量(kg)1.4寸法L(mm)184寸法H(mm)120寸法l(mm)150寸法W(mm)90プレート開口値10~87プレート厚(mm)5
  • エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト ベッセル

    エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト

    ベッセル(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ベルト寸法(mm)12×330適合機種GT-BS12
  • カーボンブラシ 2個 リューター(日本精密機械工作)

    カーボンブラシ 2個

    リューター(日本精密機械工作)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ハイブリッドリューターLHBM-12用カーボンブラシです。
    適合LHB-12
  • 部品 チップブレーカ 京セラ

    部品 チップブレーカ

    京セラ
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途チップブレーカ主な用途チップブレーカ
  • 熱製本用カバー A4サイズ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    熱製本用カバー A4サイズ

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10冊)
    当日出荷
    適合機種サーマバインドTM30,500TサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGクランプ用受けネジ ナベヤ

    FGクランプ用受けネジ

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング 吉川国工業所

    スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    スタッキング可能なランドリーバスケット ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズのメッシュバスケット。 スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。 同一商品(SCB-11シリーズ)と、「SCB-11」「SCB-14」シリーズとのスタッキングが可能です。
    材質ポリプロピレン質量(g)1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390 (ハンドルスタンド時の537)
  • 受ネジ ニューストロング販売

    受ネジ

    ニューストロング販売
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の締結に使用できます。
    用途締結作業に。部品に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1095
  • キューブカップ60 EBM(江部松商事)

    キューブカップ60

    EBM(江部松商事)
    4,598税込5,058
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    材質耐油未晒クラフト高さ(mm)60短辺(mm)60長辺(mm)60
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
  • CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)
    519税込571
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途MG180AD/MG180BD/MG180BDK用のカーボンブラシです
  • 断熱材カッター折込 替刃 SK11

    断熱材カッター折込 替刃

    SK11
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
  • ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ

    ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(120個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...