こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
材質オール超硬合金
形状タイプ1
1つで最大2つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(2つ合計で10Aまで)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。
質量(g)56
定格2つ合計で10A/250V
プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口
コンセントA/C/CB/O/SE/BFタイプ
グリーンマーク認定
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
質量(g)86
コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口
コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250V
USBポート出力DC5V/2.1A
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
9種類対応の変換プラグ。(A、B、C、CB、O、SE、BF、B3、O2)。1つにまとまりコンパクトで携帯に便利。これひとつで海外のコンセントに対応。(南アフリカの一部B3Lを除く)
本体質量(g)115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×39×39
色(本体)ホワイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
関連キーワード