カテゴリ

  • バイク部品(144)
  • 制御機器(115)
  • 切削工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 防犯用品(19)
  • 電気材料(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 作業工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 家電(8)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗料(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb22」の検索結果

関連キーワード
497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (CB22-)マニュアル トランスミッション CPT. MAZDA(マツダ)

    (CB22-)マニュアル トランスミッション CPT.

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB22FA2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB22FB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB22FB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB22FA2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB22F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB22F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB22FA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB22FA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ホース(内D23.5XT2.5×160形状図番68A
  • 部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB22FA2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    部品名称チェックバルブ形状図番84A
  • CB22 キューブカップ 60 ウッディー(底紙付) cotta

    CB22 キューブカップ 60 ウッディー(底紙付)

    cotta
    4,198税込4,618
    1セット(100セット)
    3日以内出荷
    シンプルで使いやすいキューブ型のベーキングカップです。 底紙がついているので生地がもれにくく、組立て式で収納場所も取りません。 カップケーキやパン以外に、焼き菓子を入れてラッピングに使うのもおすすめです。
    仕様【オーブン】可材質耐油未晒クラフト寸法(mm)60×60×H60容量215cc
  • コントローラー CB-22 OPTEX(オプテックス)

    コントローラー CB-22

    OPTEX(オプテックス)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
    仕様警戒ゾーン数/2ゾーン型式CB-22質量(g)950消費電力(W)17出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40出力時間約2秒~約5分(可変)タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインフック CB-22 シロクマ

    ツインフック CB-22

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮耐荷重(kg)5仕上仙徳サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • 鉄製アイボルト ホシモト

    鉄製アイボルト

    ホシモト(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    529税込582
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブブラシスパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシスパイラル型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    8,480税込9,328
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PCブッシング(厚鋼用) 外山電気

    PCブッシング(厚鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • チューブブラシ スパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシ スパイラル型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様絶縁ブッシング付材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    6,498税込7,148
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • 裸圧着端子CB型 TRUSCO

    裸圧着端子CB型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様CB形材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキシルバー種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
  • ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
    用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キューブカップ ウッディー 天満紙器

    キューブカップ ウッディー

    天満紙器
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ベーキングにはもちろん、小さな食品や雑貨などのプチケースとして 幅広くお使いいただけます。4辺ミシン目入り。
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • シリンジバイアル用オプション品 アズワン

    シリンジバイアル用オプション品

    アズワン
    9,900税込10,890
    1袋(100個)
    当日出荷
    穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
  • 押ボタンカバー取付ベース 篠原電機

    押ボタンカバー取付ベース

    篠原電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アクリル、SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ)

    バイオセラミックブランケット

    旭産業(エアーゲージ)
    25,980税込28,578
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
    用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
  • 外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)

    外部制御ケーブル

    CCS(シーシーエス)
    18,000税込19,800
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアークッションフィルムバブルミニ アスウィル

    エアークッションフィルムバブルミニ

    アスウィル
    5,698税込6,268
    1本(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • コーンベットNEW ずれ防止タイプ ブラスト興業

    コーンベットNEW ずれ防止タイプ

    ブラスト興業
    419税込461
    1枚ほか
    翌々日出荷
    新しい形のコーンベット。積み重ねた時、ずれて崩れないように表と裏に凸凹が、歩行者がつまずかないように角にR加工しております。
    用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)ゴム内径(Φmm)295サイズ(mm)345角
関連キーワード
...