カテゴリ

  • バイク部品(93)
  • オフィス家具(53)
  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電気材料(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 研磨材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb3-8」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    539税込593
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • チューブブラシスパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシスパイラル型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    569税込626
    1袋(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)

    沈めフライス(六角穴付ボルト用)

    FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
  • クリアBOX アイリスオーヤマ

    クリアBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    当日出荷
    場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロ

    ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(400個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
  • 加湿器除菌 アクアクリアボール 北川工業

    加湿器除菌 アクアクリアボール

    北川工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
    用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
  • 沈めフライス CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス CB

    FKD(フクダ精工)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 裸圧着端子(CB形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(CB形)

    DST(大同端子製造)
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    839税込923
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
    用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付

    ラクテム
    350税込385
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • 裸圧着端子CB型 TRUSCO

    裸圧着端子CB型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
  • ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ

    ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(400個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」 オーエスケー

    ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」

    オーエスケー
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • ニトリートCBブリスターパック ニトムズ

    ニトリートCBブリスターパック

    ニトムズ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
    用途テーピング用のテープです。長さ(m)12基材綿布テープ種類非伸縮粘着剤ゴム系
  • PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  コンビネーションカップリング パイプコネクター エースサービス

    PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター

    エースサービス
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
  • 沈めフライス LS-CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス LS-CB

    FKD(フクダ精工)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷
    CB形。
    用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kNサイズ35×47×7
  • SDSコアビットボディ KIドリル

    SDSコアビットボディ

    KIドリル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • 倍力ズンギリカッター 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    倍力ズンギリカッター 替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
    セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
  • カップリングボルト 日本発条(NHK)

    カップリングボルト

    日本発条(NHK)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」 オーエスケー

    ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」

    オーエスケー
    490税込539
    1個
    6日以内出荷
    食器の種類子供用食器材質ポリプロピレン容量(mL)180種別コップ外径(Φmm)74間口×高さ(mm)96×65TKG品番9-2426-1701TKG品番(2017)6-2212-1101
  • 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善)

    曲げ木 小まわりチェア キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
    用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム/背部:積層材質量(kg)8ホワイト直径(Φmm)(座部)350寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)400×240背もたれあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920高さ調節素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
  • ガス抜きプラス 関兼常

    ガス抜きプラス

    関兼常
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)160×75×2.3質量(g)45
  • 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善)

    曲げ木 小まわりチェア キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。背もたれは曲げ木のサポート付。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。キッチン仕事にも便利。 ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
    用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。質量(kg)8背もたれあり組立時間約20~30分高さ調節素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • CB型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    CB型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    469税込516
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工)

    ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB

    FKD(フクダ精工)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
    材質SKH56刃数4枚刃
  • 38mm ALC用コア替刃 エスコ

    38mm ALC用コア替刃

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820CB-38