カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(2)

「cb32fb」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ロータリバンドソー CB32FB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB32FB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 部品 ロータリバンドソー CB32FB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB32FB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ワッシャ形状図番483A
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

    モトユキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(5本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
    用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

    BAHCO(バーコ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO

    ポータブルバンドソー ステンレス用

    TRUSCO
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(5本)
    欠品中
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)27山数6/102018年トラスコ掲載ページ5 0829
  • ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ

    グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード

    モトユキ
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速、高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
    用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山

    フナソー
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6069材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3750質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山

    フナソー
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6072材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3750質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
  • タイガーカットオフバンドソー タイガー

    タイガーカットオフバンドソー

    タイガー
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(5本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
    用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
  • LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 Clpro

    LENOX(レノックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)

    LENOX(レノックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    BAHCO(バーコ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(5本)
    当日出荷
    重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~

    堀内機械
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~

    堀内機械
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~

    堀内機械
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~

    堀内機械
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5