カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(488)
  • バイク部品(367)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • メカニカル部品(48)
  • 機構部品(45)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(25)
  • 建築金物(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 切削工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(12)
  • 事務用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業服(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 保管用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb40」の検索結果

1,518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10A-6CB40B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CB40B

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • 部品 ロータリバンドソー CB40F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB40F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個(10本)ほか
    翌々日出荷
  • 部品 ローラスタンド(駆動なし) CB40F-RB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ローラスタンド(駆動なし) CB40F-RB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ローラ(C)形状図番2
  • ALT22A103CB040 KEMET

    ALT22A103CB040

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンボックス RW-CB40A ミヅシマ工業

    クリンボックス RW-CB40A

    ミヅシマ工業
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-0108材質パネル表皮:表皮(ASA樹脂)内部(発泡ABS樹脂再生10%)、側板・投入口・中缶:SPCC(粉体塗装)形状角形質量(kg)16パネル/木調,側板/半艶グレー種類分別用容量(L)43フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB40B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB40B

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~

    堀内機械
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • クリンボックス RW-CB40B ミヅシマ工業

    クリンボックス RW-CB40B

    ミヅシマ工業
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-0109材質パネル表皮:表皮(ASA樹脂)内部(発泡ABS樹脂再生10%)、側板・投入口・中缶:SPCC(粉体塗装)形状角形質量(kg)16パネル/木調,側板/半艶グレー種類分別用容量(L)43フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~

    堀内機械
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB40B~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)40構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~

    堀内機械
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB40B

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB40B~

    堀内機械
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • プラネットフック CB-40 シロクマ

    プラネットフック CB-40

    シロクマ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮耐荷重(kg)20サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • クリップボード オープン工業

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)

    CKD
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • カラーボタン MagX(マグエックス)

    カラーボタン

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    639税込703
    1セット(12個)
    当日出荷
    定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
    用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。材質本体:PS、磁石:フェライト磁石色込2018年トラスコ掲載ページ10 0647
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野

    コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

    吉野(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
  • 無塵帽子(クリーンフード) ガードナー

    無塵帽子(クリーンフード)

    ガードナー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    11,644税込12,808
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • 受ねじ スーパーツール

    受ねじ

    スーパーツール
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    TPS・TPU用の受ねじ
    用途クランプの高さ調節に材質特殊鋼
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    699税込769
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~)

    CKD
    14,110税込15,521
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • シリンダベース RIKEN(理研機器)

    シリンダベース

    RIKEN(理研機器)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    押し出しピン用沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
    材質SKH56刃数4枚刃
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • MCサラバネ 大阪魂

    MCサラバネ

    大阪魂
    13,020税込14,322
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
  • 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO

    真鍮製給油コックキューちゃん

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアブック ナカバヤシ

    クリアブック

    ナカバヤシ
    279税込307
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様背見出しポケット付材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mmサイズA6・S型RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式
  • カラーボタン 40Φ 徳用12P MagX(マグエックス)

    カラーボタン 40Φ 徳用12P

    MagX(マグエックス)
    499税込549
    1箱(12個)
    当日出荷
    安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
    用途工程表などの色分け表示に
...
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
"cb40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷