カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「cb430」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)80材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCBタンガロイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
背面ザグリカッター プラス工具背面ザグリカッタープラス工具
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
PGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド) PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド)PGYTECH
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30
サーキットブレーカー 300A マリンテックサーキットブレーカー 300Aマリンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
超硬ザグリカッター プラス工具超硬ザグリカッタープラス工具(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
コグベルト B型 PITWORK(日産)コグベルト B型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ベルト形B型
大径用BCBボーリングバー 日研工作所大径用BCBボーリングバー日研工作所
139,000税込152,900
1個
4日以内出荷
加工径Φ130~Φ595mm
チップNo.10MPシリーズBCB
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(19件のレビュー)
379税込417
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
マキタ電動ハンマ用部品
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
44,980税込49,478
1箱(5kg)
6日以内出荷
ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS308L-Rl伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
28,238税込31,062
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
サーフェイスソケットレンチセット トップ工業サーフェイスソケットレンチセットトップ工業
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
差込角(mm)12.7セット内容サーフェイスソケットSS-408・410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427・429・430・432、ラチェットハンドルRH-4、スピンナハンドルS-4、クロスバーCB、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075Fアズワン品番64-6807-67RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションフィルム バブル 再生50% アスウィルエアークッションフィルム バブル 再生50%アスウィル
6,898税込7,588
1巻(200m)
4日以内出荷
aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィルエアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セットアスウィル
25,980税込28,578
1セット(4巻)
5日以内出荷
aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ 4巻セット
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18