カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(434)
  • 空調・照明・電設資材(166)
  • バイク部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(14)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb70」の検索結果

818件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ネームカードボックス セキセイ
    ブラック
    ブルー

    ネームカードボックス

    セキセイ(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    名刺がすぐ探せる48枚の見出しカード付き。「あ」「い」など1枚に1音のみ印刷していますので細かく分類できます。一時保管に便利な「未整理」見出しカード、オリジナル見出しも作れる無地見出しカードもあります。 スタッキング構造で積み重ねもできます。 フタをはずすと小引き出しに入る薄型設計です。 (フタをはずすと高さ61ミリ)
    付属品個別見出しカード(44枚)、未整理見出しカード1枚、無地見出しカード3枚材質再生ABS収納枚数700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×259×71
  • カラーポリ袋70L ジャパックス

    カラーポリ袋70L

    ジャパックス(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    ¥659~税込¥725~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • PCブッシング(厚鋼用) 外山電気

    PCブッシング(厚鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様絶縁ブッシング付材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
  • 荷重コントロールケーブル イマダ

    荷重コントロールケーブル

    イマダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン

    海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V

    アズワン
    ¥90,400税込¥99,440
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)電源220-240V(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(50個)
    当日出荷から64日以内出荷
  • 受ネジ スーパーツール

    受ネジ

    スーパーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    TPS・TPU用の受ねじ。 M20
    用途クランプの高さ調節に材質S45C全長130mm
  • 折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き) アズワン

    折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き)

    アズワン
    ¥83,700税込¥92,070
    1個
    翌々日出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    押し出しピン用沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
    材質SKH56刃数4枚刃
  • コンサイス B7メモ3冊パック 日本ノート

    コンサイス B7メモ3冊パック

    日本ノート
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    サイズB7質量(g)155種類メモパッド寸法(幅W×高さH)(mm)88×125枚数60枚罫無地製本糊綴じ
  • ネームカードボックス セキセイ

    ネームカードボックス

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様名刺700名材質(カード)紙寸法(mm)縦103×横259×幅71色クリアブルー材質(本体)【不透明】ABS樹脂/ブルー・ブラック【半透明】ポリスチレン/クリアブルー材質(フタ)ポリスチレン
  • キットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キット アドウィン

    キットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キット

    アドウィン
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン

    チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ

    アズワン
    ¥729税込¥802
    1袋(200枚)
    翌々日出荷
    エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
    材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
  • SDSコアビットボディ KIドリル

    SDSコアビットボディ

    KIドリル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ

    アズワン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    翌々日出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/帯電防止軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V:50/60Hz:36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)吹出風速(m/s)約0.5HEPAフィルターの有無200×200×50mm
  • オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Bブッシュ

    オイレス工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:20 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.020 kN。Basic static load rating:2.130 kNサイズ27.15×38.0×6.5
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    ¥37,380税込¥41,118
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 厚鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスBOXコネクタ

    日本シーム工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 樹脂製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    樹脂製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は66ナイロン(PA66)製です。PA66樹脂は耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 回転振動兼用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    回転振動兼用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状です。被削面にひび割れなどが起こらず、綺麗な穴あけ作業ができます。ブロック、モルタル等への穴あけ作業に使います。
    用途ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。用途(回転モード最適◎):スレート、石膏ボード、塩化ビニール材用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、ベニヤ・合板、陶器タイル全長(mm)190被削材スレート、石膏ボード、塩化ビニール材有効長(mm)150
  • 美食メニュー3Pツナ一本仕込み アイリスオーヤマ

    美食メニュー3Pツナ一本仕込み

    アイリスオーヤマ
    ¥379~税込¥417~
    1セット(70g×3個)
    翌々日出荷
    風味豊かなツナの切り身をゼリーととろみスープで仕立てた栄養補完食です。大きなツナの切り身で食べごたえたっぷりです。
    材質粗たん白質10.0%以上、粗脂肪0.3%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.5%以下、水分86.0%以下質量(g)300
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    翌日出荷
  • 真鍮製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキBOXコネクタ

    日本シーム工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • 厚鋼用裸ステンレスBOXコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸ステンレスBOXコン

    日本シーム工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    ¥9,210税込¥10,131
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • 5MP アナログボックスカメラ WISENET

    5MP アナログボックスカメラ

    WISENET
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    QHD (2560 x 1440,)の解像度。0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)。デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知。最大伝送距離500m。電源:24VAC,12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:186g
    寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7質量(g)186
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ

    ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷