折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!
カンタン組立式!
- 材質
- フレーム/アルミニウム、シートカバー/帯電防止軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
- 電源
- AC100V:50/60Hz:36/38W(ファンユニット1台あたり)
- 風量(m3/min)
- 吹出風量約1
- 電源コード(m)
- 1.8(2Pプラグ)
- 集塵効率(%)
- 99.97以上(0.3μm粒子)
- 吹出風速(m/s)
- 約0.5
- HEPAフィルターの有無
- 200×200×50mm
- 内容量
- 1個
注意
※(:)はユニットを含んだ高さです。クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
























