カテゴリ

  • バイク部品(187)
  • 物流用品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • バイク純正部品(37)
  • 研磨材(22)
  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 保管用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb75」の検索結果

665件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 CB75F用モートル CB75F-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 CB75F用モートル CB75F-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 バンドソー CB75F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 バンドソー CB75F

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 バンドソー CB75F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 バンドソー CB75F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌々日出荷
    品番377084部品名称三相モータ 200V形状図番123C
  • リポワイプドライCBー75F 日精[清掃用品]

    リポワイプドライCBー75F

    日精[清掃用品]
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50枚)
    当日出荷
    スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。掻き取り性に優れています。吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。青色不織布のため視認性が良く異物混入対策に。食品衛生試験実施済です。
    用途一般製造工場での清掃作業。食品製造過程の汚れ拭き。病院・介護施設での環境清拭。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番582-5368材質パルプ/PET色青タイプ4つ折り厚さ厚手シートサイズ(mm)300×350
  • チェーンブロックCB075用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCB075用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    13日以内出荷
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 折りたたみコンテナー CB-75W片扉L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー CB-75W片扉L

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    翌々日出荷
    仕様長側片扉金属ピン使用材質(本体)PP、(扉)PC有効内寸(mm)600×405×307外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×316開口部(mm)516×190折りたたみ寸法(mm)650×440×86圧縮荷重(N[kgf])5880[600]フタの有無なし
  • 折りたたみコンテナー専用蓋 CB-75蓋-2.(I C蓋) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー専用蓋 CB-75蓋-2.(I C蓋)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)650×440×19
  • 折りたたみコンテナー専用蓋 CB-75蓋-2.(I C蓋) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー専用蓋 CB-75蓋-2.(I C蓋)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)650×440×19
  • PCブッシング(薄鋼用) 外山電気

    PCブッシング(薄鋼用)

    外山電気(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ付材質ポリカーボネイト色ブラウンタイプ薄鋼用適合規格(PS)E
  • チューブブラシスパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシスパイラル型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロ

    ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ねじなしTCブッシング(薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCブッシング(薄鋼用)

    外山電気
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 八角コンクリートボックス (断熱カバー付) 未来工業

    八角コンクリートボックス (断熱カバー付)

    未来工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。 ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
    仕様難燃タイプ材質耐衝撃性樹脂(HI)種類深形熱伝導率(W/mk)0.031ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
  • 六角軸カップブラシ(真鍮線) H&H

    六角軸カップブラシ(真鍮線)

    H&H
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。全長(mm)200毛材ナイロンねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO

    電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
    用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
  • ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ

    ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(200本)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • 鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ

    鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ

    ヨドノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ベアリング入り
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機

    小型重荷重用キャスター専用車輪

    岡本工機(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
  • クランプスプリング ナベヤ

    クランプスプリング

    ナベヤ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ワークを歪ませずクランプが可能です。
    材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)69寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429材質線材/ステンレス線(SUS304)全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材ステンレス
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スカート付
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • 四角コンクリートボックス 未来工業

    四角コンクリートボックス

    未来工業
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
    材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
  • チューブブラシ TRUSCO

    チューブブラシ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
    用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
  • 八角コンクリートボックス (深Ⅱ形) 未来工業

    八角コンクリートボックス (深Ⅱ形)

    未来工業
    ¥549税込¥604
    1個
    翌日出荷
    蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
    材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604規格JIS C8435(塗代カバーは除く)適合規格(PS)E深さ(mm)75
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー