カテゴリ
- 研磨材(18)
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- バイク部品(6)
- 電動工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- H&H(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITO(キトー)(4)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- TRUSCO(12)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(7)
- ダイキン工業(2)
- ナベヤ(1)
- ハンマーキャスター(6)
- マキタ(2)
- 外山電気(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 未来工業(11)
- 錦(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cb75」の検索結果
![リポワイプドライCBー75F 日精[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51462199-231215-02.jpg)
リポワイプドライCBー75F
日精[清掃用品]¥1,198税込¥1,3181袋(50枚)当日出荷スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。掻き取り性に優れています。吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。青色不織布のため視認性が良く異物混入対策に。食品衛生試験実施済です。用途一般製造工場での清掃作業。食品製造過程の汚れ拭き。病院・介護施設での環境清拭。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番582-5368材質パルプ/PET色青タイプ4つ折り厚さ厚手シートサイズ(mm)300×350
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
エアー工具用カップブラシ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
カップブラシ
錦¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
八角コンクリートボックス (断熱カバー付)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。 ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。仕様難燃タイプ材質耐衝撃性樹脂(HI)種類深形熱伝導率(W/mk)0.031ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
六角軸カップブラシ(真鍮線)
H&H¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用材質真鍮線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
チューブブラシ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。全長(mm)200毛材ナイロンねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
カップブラシ
錦¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(200本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ
錦¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
クランプスプリング
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワークを歪ませずクランプが可能です。材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)69寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429材質線材/ステンレス線(SUS304)全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材ステンレス
カップブラシ
錦¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スカート付用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
四角コンクリートボックス
未来工業¥619税込¥6811個当日出荷から翌日出荷JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
チューブブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
八角コンクリートボックス (深Ⅱ形)
未来工業¥549税込¥6041個翌日出荷蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604規格JIS C8435(塗代カバーは除く)適合規格(PS)E深さ(mm)75
カップブラシ
錦¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
カップブラシ
錦¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
折り畳みコンテナバッグ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷コンテナごと入るバッグです。透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。イベントや展示会にも活躍します。タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。用途折り畳みコンテナ搬送に。仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm)材質ビートテックス
カップブラシ
錦¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
TRUSCO¥939税込¥1,0331個当日出荷コーナーに簡単に取り付け可能です。用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式(ストッパー付)取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
八角コンクリートボックス(鉄製)
未来工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。色電着塗装/黒側面ノックアウト16(19)×422(25)×4上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
電動工具用カップブラシ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781箱(30個)当日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
結露防止ボックス四角コンクリートボックス
未来工業¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。 四角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)
結露防止ボックス八角コンクリートボックス
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。 八角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)種類深形側面ノックアウト22(25)×6
低床式重荷重SP付MC75mm
ハンマーキャスター¥7,898税込¥8,6881個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚)
エスコ¥5,710税込¥6,2811個翌日出荷ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。エスコ品番EA762CB-75材質PPシート製(0.5mm厚)色ブラックサイズA4判収納枚数20枚




![リポワイプドライCBー75F 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51462199-231215-02.jpg)