カテゴリ

  • 物流用品(17)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)

「cbb-2047 esk」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工CBB型コマーシャルベアリングイースタン精工(20件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) 岡本工機産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)岡本工機(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
車輪のみ(ウレタン) TRUSCO車輪のみ(ウレタン)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
ゴム車輪車輪のみ 180径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪車輪のみ 180径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)180材質(車輪)ゴムSBRリム幅(mm)45ボス幅(mm)55許容荷重(N)2250
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム車輪幅(mm)50材質(ホイール)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格CBB-2047(ESK)部品名称ベアリング関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMS450RC-2K フレーム部品_No.19、MS651DR4-Y フレーム部品_No.11、MS410ENA-3M 走行部品_No.53、MS653DR4T-K フレーム部品_No.11、MS410ENA-3K 走行部品_No.46、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS410RCL-2K フレーム部品_No.11、MS650RCY-3 フレーム部品_No.11、MS651DR4T-K フレーム部品_No.11、MS551DR4T-Y フレーム部品_No.11、MS513DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.11、MS753DR4T-K フレーム部品_No.11、MS510RC-5M フレーム部品_No.10、MS410ENA-3K 走行部品_No.53、MS551DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS511RC-M フレーム部品_No.10、MS511RC-K フレーム部品_No.10、MS410RCL-2M フレーム部品_No.11、MS410R4T-M フレーム部品_No.11など