カテゴリ
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「cbb-2047」の検索結果

CBB型コマーシャルベアリング
イースタン精工(20件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)
岡本工機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格CBB-2047(ESK)部品名称ベアリング図解NoMS450RC-2K フレーム部品_No.19、MS651DR4-Y フレーム部品_No.11、MS410ENA-3M 走行部品_No.53、MS653DR4T-K フレーム部品_No.11、MS410ENA-3K 走行部品_No.46、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS410RCL-2K フレーム部品_No.11、MS650RCY-3 フレーム部品_No.11、MS651DR4T-K フレーム部品_No.11、MS551DR4T-Y フレーム部品_No.11、MS513DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.11、MS753DR4T-K フレーム部品_No.11、MS510RC-5M フレーム部品_No.10、MS410ENA-3K 走行部品_No.53、MS551DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS511RC-M フレーム部品_No.10、MS511RC-K フレーム部品_No.10、MS410RCL-2M フレーム部品_No.11、MS410R4T-M フレーム部品_No.11など