カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 作業服(3)
絞り込み

「cbb500」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) ケーブル 空調服空調服(R) ケーブル空調服(8件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
空調服ロングケーブル ジーベック空調服ロングケーブルジーベック
699税込769
1個
翌々日出荷
セット内容ケーブルタイプロング
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級) 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)大正天びん製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【500g】 大正天びん製作所JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【500g】大正天びん製作所
12,980税込14,278
1個ほか
20日以内出荷から35日以内出荷
付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(F2級)【500g】 大正天びん製作所JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(F2級)【500g】大正天びん製作所
14,980税込16,478
1個ほか
20日以内出荷から35日以内出荷
種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M2級)【500g】 大正天びん製作所JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M2級)【500g】大正天びん製作所
11,980税込13,178
1個ほか
20日以内出荷から35日以内出荷
種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
23,980税込26,378
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
22,980税込25,278
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
28,980税込31,878
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル) 空調服空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)空調服
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応