カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「cbd1-40」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA)TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付)クレファー(CREPHA)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
バッグやベルトに引っ掛けて使用できるカラビナ付きハンギングウォッチです。3気圧日常生活防水仕様でアウトドア等での利用にも安心。ストップウォッチやカレンダー、タイマー、アラームなどデジタルならではの機能も搭載し多機能に使いやすくなっています。
材質ケース:樹脂、ベルト:ナイロン全長(mm)130質量(g)44寸法(直径Φ×厚さ)(mm)51.8×18.2防水3気圧
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ