カテゴリ
- 物流用品(15)
- メカニカル部品(2)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cbo-32」の検索結果

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
VA 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷車輪のみとなります。許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
CBB型コマーシャルベアリング
イースタン精工(20件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
車輪ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷STCシリーズ交換用(B入)材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
固形ペンキ
サクラクレパス(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
ベアリング
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個6日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505