カテゴリ

  • オフィス家具(66)
  • バイク部品(61)
  • 制御機器(31)
  • 切削工具(31)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「cbt」の検索結果

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード コンエアージャパン合同会社クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレードコンエアージャパン合同会社
12,980税込14,278
1個
当日出荷
TKG品番9-0644-0502TKG品番(2017)6-0572-0502
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンレスクラッチ コンエアージャパン合同会社クイジナート CBT-500PRO用部品ステンレスクラッチコンエアージャパン合同会社
2,088税込2,297
1個
当日出荷
TKG品番9-0644-0503TKG品番(2017)6-0572-0503
ガスケット セット エンジン (8CBT) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8CBT)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CBT500PRO用ボトル台 クイジナートCBT500PRO用ボトル台クイジナート
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC(ポリカーボネート)型番ボトル台アズワン品番5-3447-14
CBT500PRO用キャップカバー クイジナートCBT500PRO用キャップカバークイジナート
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)型番キャップカバーアズワン品番5-3447-13
キャン バブル T CBT-3T 貝印キャン バブル T CBT-3T貝印
219税込241
1パック(3本)
当日出荷
新しく生まれ変わったCANシリーズのT型タイプ。ロングハンドルになり使いやすくなりました。
商品タイプT字カミソリ
CBT-K 中間用フック 樹脂製 日本緑十字社CBT-K 中間用フック 樹脂製日本緑十字社
989税込1,088
1個
当日出荷
仕様中間用フックトラスコ品番441-3181材質樹脂質量(g)15日本緑十字社品番284052
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBTFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
スプラッシュ セニングシザー CBT-30T 東京理器スプラッシュ セニングシザー CBT-30T東京理器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
国産、自社工場製のベーシックタイプセニング。ベテランスタイリストさんから学生さんまで安心してお使い頂けます。
刃渡り(mm)55全長(mm)130寸法(inch)5.5材質ステンレス合金鋼仕様カット率:30%目数30
スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10SO11-CBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.2。重量[キログラム]:0.7。STD音量:98 dB / 6750 rpm。音量:100.6 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。商品区分:マフラー。STD 最大出力:148.52kW/13400rpm。最大出力:149.11kW/13550rpm。STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm。最大トルク:116.4Nm/11200rpm。オプション:品番:E-B10E8,E-B10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.7、STD:2.2チタン区分マフラー備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。タイプスリップオン音量(dB)100.6/6750rpm、STD:98/6750rpm
沈めフライス CBT FKD(フクダ精工)沈めフライス CBTFKD(フクダ精工)
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
5.6オンスCBTヘビーウェイトベビーTシャツ Printstar(トムス)5.6オンスCBTヘビーウェイトベビーTシャツPrintstar(トムス)
839税込923
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
スナップボタンで着脱しやすいベビーのための定番Tシャツ
STM32F103CBT6 STMicroSTM32F103CBT6STMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングブローテーブル CBT-1845S テラモトスタッキングブローテーブル CBT-1845Sテラモト
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
収納効率を追求した折り畳み式テーブル。樹脂製の天板なので、汚れてもお手入れ簡単。
用途折りたたみテーブル材質天板:樹脂ブロー成型品(54mm厚)、脚部:スチール角パイプに粉体塗装(シルバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1800×450×700、収納時:1800×450×93
CBT500PRO用ステンレスボトル クイジナートCBT500PRO用ステンレスボトルクイジナート
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)型番ステンレスボトルアズワン品番5-3447-12
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ LUMINUS9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズLUMINUS
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ LUMINUS9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズLUMINUS
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
仕様●色温度/波長:510~540nm●光束:2300lm以上●電流値:0.2~27A●電圧値:2.9~5.5Vアズワン品番67-0457-35
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ LUMINUS9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズLUMINUS
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
仕様●色温度/波長:6500K●光束:1710lm●電流値:0.2~18A●電圧値:2.8~4.0Vアズワン品番67-0457-39
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ LUMINUS9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズLUMINUS
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ LUMINUS9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズLUMINUS
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様●色温度/波長:611~631nm●光束:1150lm以上●電流値:0.2~27A●電圧値:2~3.9Vアズワン品番67-0457-37
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ LUMINUS9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズLUMINUS
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様●色温度/波長:6500K●光束:1590lm●電流値:0.2~18A●電圧値:2.8~4.0Vアズワン品番67-0457-38
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CBT6STMicro
199,800税込219,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 KbRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F103CBT7 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F103CBT7STMicro
229,800税込252,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 1●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6STMicro
159,800税込175,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 16 kB●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 4●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM - Cortex - -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB - SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C(TM)- 2 - SPI - I2S - 2 - HDMI CEC - 1 - USART - 4 )、 12 ビット ADC - 112 ビット DAC - 1 - 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ - 732 ビットタイマ - 1 、高度制御 PWM タイマ - 1 が搭載されています。STM32F071×8/xB マイクロコントローラは、 -40 - +85 - C 及び -40 - +105 - C の温度範囲で動作し、 2.0 - 3.6 - 電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの - つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F071×8 - xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV - PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F091CBT6STMicro
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●I2Cチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
テープ補助中間フック ツール・ディポテープ補助中間フックツール・ディポ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。
材質プラスチック内径(Φmm)85適合テープ幅(mm)50
テープ式保安柵 コーンバーテープ ツール・ディポテープ式保安柵 コーンバーテープツール・ディポ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒長さ(m)0.3~約4材質(本体)プラスチック質量(g)約280テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85
幅広ビニールテープ キラックス幅広ビニールテープキラックス(2件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア・トーチバーナーⅡ イワタニアウトドア・トーチバーナーⅡイワタニ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス(1件のレビュー)
97税込107
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫 コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫コクヨ(2件のレビュー)
739税込813
1パック(5冊)
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)6製本無線とじ
ストレージトレー(S)20分割 ライクイットストレージトレー(S)20分割ライクイット
329税込362
1個
当日出荷
自由に組み合わせて使えるシステムトレー。 スタッキング機能で収納量に合わせて積み重ね可能。 細かなものも取り出しやすい底面R設計。
材質スチロール樹脂
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
ケーブルタグ TRUSCOケーブルタグTRUSCO
549税込604
1袋(20個)
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
キャリーバスケット 橙 アイリスオーヤマキャリーバスケット 橙アイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
当日出荷
散らかりがちな工具やコード類の保管・持ち運びに便利なバスケットです。仕分けの際にも目立つオレンジカラーです。
用途工具・小物の収納にトラスコ品番855-6981材質PP幅(mm)440質量(kg)0.635高さ(mm)270奥行(mm)320
空調配管用ビニールテープ キラックス空調配管用ビニールテープキラックス(1件のレビュー)
659税込725
1巻ほか
当日出荷
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
プラモール付属品 コーナージョイント(ボックスタイプ) 未来工業プラモール付属品 コーナージョイント(ボックスタイプ)未来工業
379税込417特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニカセットガスクッキングトーチバーナーイワタニ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂質量(g)201幅(cm)3.9火炎温度(℃)最大:約1400高さ(cm)9.8奥行き(cm)16
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
"cbt" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷