カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cbt12」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ

    ケーブルボックス(対面用)

    サンワサプライ
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
    奥行(mm)200高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
  • 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ

    手提げ金庫(テンキー)B5

    コクヨ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。 別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。 コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。 A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
    仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABSサイズB5内寸奥行(mm)202内寸幅(mm)276収納サイズB5高さ内寸(mm)62外寸法・幅(mm)313外寸法・高さ(mm)130施錠方法シリンダー錠、テンキー付外寸法・奥行(mm)229
  • 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

    廣杉計器(9件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッフェテーブル ハンマーシルバー ウェーブ マツヤ

    ブッフェテーブル ハンマーシルバー ウェーブ

    マツヤ
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷
    脚部着脱式で、省スペース収納。トップカラーシートt2mm(ウェーブ)が付いています。
    材質フレーム/スチール(パウダーハードコート仕上)厚さ(mm)天板/強化ガラス:8
  • 沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT FKD(フクダ精工)

    沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT

    FKD(フクダ精工)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
    材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
  • セントラ 円形テーブル 配線ありΦ1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 円形テーブル 配線ありΦ1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    659,800税込725,780
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • セントラ 正方形テーブル 配線ありW1200×D1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 正方形テーブル 配線ありW1200×D1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    669,800税込736,780
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • セントラ 円形テーブルΦ1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 円形テーブルΦ1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    579,800税込637,780
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • セントラ 正方形テーブルW1200×D1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 正方形テーブルW1200×D1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    589,800税込648,780
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HEADER TUBE SET AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    HEADER TUBE SET

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中