カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「cbvr-50」の検索結果

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40