カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)

「cc-12040」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター三洋工具
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1)デンカエレクトロン
19,980税込21,978
1巻(25m)
4日以内出荷
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCカタログ.pdf(0.28MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(CC).pdf(0.2MB)
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)