カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- テージー(3)
- GB[制御機器](3)
- MSTコーポレーション(2)
- TC(2)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ユニ・チャーム(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ワルター(1)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- スリーライン(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
「cc-141」の検索結果

カラーホルダー
テージー(10件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーホルダー 色込
テージー(2件のレビュー)¥219税込¥2411パック(10枚)当日出荷グリーン購入法適合色クリア、クリスタルブルー、クリスタルグリーン、クリスタルグレー、クリスタルピンク各2枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×0.2
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ツールキャップ
MSTコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1袋(50個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(緑)
GB[制御機器]¥389税込¥4281個当日出荷ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。色緑寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.5mm(緑)
GB[制御機器]¥369税込¥4061個欠品中外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター色緑形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り
コクヨ¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)翌々日出荷洗濯機で洗ってもほつれにくいように、縫い目を増やした布製の雑巾です。洗濯機対応なので、職場の雑巾の手洗いの手間を軽減します。拭いた後の雑巾の汚れが目立ちにくいカラータイプです。用途四隅の縫い糸が違う色なので、通常の雑巾とも見分けやすくなっています。サイズ:約200×300mm。10枚入り。色:ベージュ色ベージュ本体寸法(mm)200×300±10混率(%)綿80、ポリエステル20
UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ
タカチ電機工業¥639税込¥7031枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ライフリー 横モレあんしんテープ止め
ユニ・チャーム(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(22枚)ほか当日出荷から4日以内出荷「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56~90cm)Mサイズ(67~106cm)Lサイズ(81~128cm)LLサイズ(81~141cm)医療費控除対象品用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象種別テープ止め吸収量(mL)600吸収量おしっこ約4回分適合寝て過ごすことが多い方
バッテリーパック
SHINKO(新興製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷14.4V充電工具用バッテリーパックです。用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415質量(g)286種類電池パック電圧(V)14.4定格容量1.5Ahバッテリー容量(Ah)2
G 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥995税込¥1,0951個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-12質量(g)約62六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-11質量(g)約31六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-2質量(g)約30六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
R 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-1質量(g)約20六角対辺(mm)10寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
R 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-4質量(g)約128六角対辺(mm)17寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
R 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-3質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)50.5寸法h(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
G 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-14質量(g)約161六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-23質量(g)約91六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-21質量(g)約26六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-24質量(g)約150六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14![ファインボーンチャイナ イノセンス NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615660-241209-02.jpg)
ファインボーンチャイナ イノセンス
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。













![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)

![DCジャック 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616515-251222-02.jpg)





















![ファインボーンチャイナ イノセンス NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615660-241209-02.jpg)