カテゴリ
- 建築金物(56)
- バイク部品(18)
- 自動車補修部品(15)
- トラック用品・パーツ(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業服(9)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(8)
- オフィス家具(6)
- 切削工具(6)
- バッテリー・電装(4)
- 農業機械(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(56)
- brembo(12)
- 雅(12)
- HONESTIES(9)
- レイ・アウト(8)
- エスアンドエスサイクル(8)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
- カナテクス(4)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ゼノア(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- サンハヤト(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cc-21」の検索結果

PVA超吸水クロス
ワコー(10件のレビュー)¥759税込¥8351個欠品中ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2.5m 最大12W ケーブルクリップ付 スマホ タブレット iPhone
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。付属品ケーブルクリップ×2その他急速充電対応質量(g)約134適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
樹脂運搬車 コンパクトキャリー
ナンシン(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか当日出荷から5日以内出荷軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。色ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
カートリッジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ケーブルハンディカッター
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
同軸ケーブル補強用ピン(20個入り)
サンハヤト¥829税込¥9121パック3日以内出荷同軸ケーブルをプリント基板にはんだ付けするときに、芯線の先端に取り付けてはんだ付けすると、芯線を補強し折れる事故を防ぎます。芯線への取り付けは、U部をペンチで潰して被覆部を固定します。芯線はピン部と一緒にスルーホールに入れてはんだ付けします。RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
防爆たがね
Ampco¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から75日以内出荷削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。長さ許容差(mm)±7認定取得米国認定機関FMRC
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥489税込¥5381個当日出荷2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
143-216mmマリンガードクランプ
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-216材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)143~216ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
同軸ケーブル補強用ピン
MAC8(マックエイト)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)9日以内出荷同軸ケーブルを直接プリント基板に差し込み半田付すると芯線が折れる事故が発生します。 当製品を使用しますと、折れる事故を防ぐ事ができます。適合同軸ケーブル1.5C-2V材質リン青銅0.4t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
iPhone 17 HBガラスケース10H/クリア
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷背面に強化ガラスを採用した、透明感あふれるハイブリッドケース。表面硬度10Hのガラスがキズに強く、美しい背面デザインをしっかり守ります。側面には柔軟なTPU素材を使用し、衝撃をやわらげながら端末にフィット。カメラまわりは少し高めに設計されており、レンズの擦れも防げます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
ゼノア¥5,790税込¥6,3691個4日以内出荷ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品アクセサリー
折り畳み式ボールカゴ(舟型)キャリーケース
MIKASA (ミカサ)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷AC-BC210(折り畳み式ボールカゴ舟型)専用キャリーケース材質ナイロン色ブラック寸法(cm)25×80
iPhone 17 ハイブリッドガラスケース 10H / クリア
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷背面に強化ガラスを採用した、透明感あふれるハイブリッドケース。表面硬度10Hのガラスがキズに強く、美しい背面デザインをしっかり守ります。側面には柔軟なTPU素材を使用し、衝撃をやわらげながら端末にフィット。カメラまわりは少し高めに設計されており、レンズの擦れも防げます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式
斬丸(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
カラーホルダー
テージー(10件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合













![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)











![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)