カテゴリ
- 電気材料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cc-30010」の検索結果

高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から9日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン¥43,980税込¥48,3781巻(25m)5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
防水仕様延長ケーブル(5m)
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A長さ(m)5内容1台
防水仕様中継ケーブル(5m)
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605長さ(m)5内容1台