カテゴリ
- 切削工具(18)
- オフィス家具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 厨房用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(14)
- クラリオン (Clarion)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- デュオ(7)
- エスコ(6)
- コクヨ(5)
- omron(オムロン)(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- 日研工作所(3)
- ユキワ精工(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- EARTH MAN(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- サンドビック(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 東栄工業(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cc-32」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)
CKD¥5,608~税込¥6,169~1本ほか当日出荷から17日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥689税込¥7581パック(225枚)当日出荷蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。色ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム仕様通常粘着タイプ寸法(mm)72×72(より型抜き)サイズ中シリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥32,200税込¥35,4201本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
チェーンインジケーター
ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
コーン用ロープ 標識
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。用途コーン専用の間仕切りロープとして。長さ(m)2材質ポリエチレン(PE)質量(g)240品名コーン用ロープ径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
手動式ケーブルカッター
カクタス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
YKK¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用
Flexicon(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
キャンブロ カムクリスパー(野菜容器)
キャンブロ¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷内部に、ドレンシェルフ(水切目皿)が入り、野菜の鮮度を保ちます。水抜き栓付。ポリエチレン一体成型の本体は、角にアールがあり、洗いやすくなっています。本体内部にある強度の高いポリカーボネイト製のドレンシェルフ(水切り目皿)は、野菜の鮮度を保ち重さにも耐えます。本体ポリエチレン製なのでサビつかず腐食したりにおいがつきません。本体下部にあるドレンコック(排水栓)は、ドレンシェルフ(水切り目皿)の下にたまった水を簡単に出す事ができます。材質本体:ポリエチレン、蓋:ポリカーボネイト付属品ドレンシェルフ=ポリカーボネイト容量(L)121(目安レタス24玉(処理前)、42玉(処理後))キャスターΦ76自在×2、固定×2外寸(mm)558×610×H584EBM品番419200
ステン - ステンブラインドリベットDCC(ステンレス/生地)(小箱)
福井鋲螺(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理生地タイプスタンダードタイプ
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
カラーカッティングシート
住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。材質ポリエチレン
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ワインセラー
アイリスオーヤマ¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。電源(V)AC100色ブラック品名・タイプワインセラー
ベジタブルクラブ colorful's パンハウス
川崎合成樹脂(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷厚・薄切りが選べるスライスガイド付き 安全にパンがまっすぐ切れます用途パンの切断に材質(本体)スチール樹脂(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン形状角形寸法(mm)290×200×210質量(g)1120耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
コンポジットコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から7日以内出荷手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付
ラクテム¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド
エム・あい¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷ステンレス304製で大変丈夫です。容器を床面に置かないので衛生的で便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様HR-20寸法(mm)271(265)×271(265)×320(293)
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
17-32mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,750税込¥5,2251セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)17~32エスコ品番EA463CC-32材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
M6 雌ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA948CC-32形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)10取付長(mm)9取付穴径(mm)M6
40L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
エスコ(1件のレビュー)¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷容量(L)40フタの種類丸穴蓋色ブラウン(ビン)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-32質量(kg)2.1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035![32mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406444-130509-02.jpg)
32mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エスコ品番EA109CC-32寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)32寸法C(mm)8














![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)






















![32mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406444-130509-02.jpg)