カテゴリ

  • 厨房用品(23)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-36」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-36

    共和電業(KYOWA)
    1,298税込1,428
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷
    常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
    用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用) エスコ

    交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC適合EA928CC-36、-36S用エスコ品番EA928CC-37質量(g)260毛丈(mm)45
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカードサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    サイズカード寸法(mm)85×120
  • ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    689税込758
    1パック(225枚)
    当日出荷
    蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。
    ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム仕様通常粘着タイプ寸法(mm)72×72(より型抜き)サイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
  • キャリーバッグ(10枚) テージー

    キャリーバッグ(10枚)

    テージー
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。クリヤーホルダーをそのまま収納できます。フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
    材質PPクリア入数(枚)10シート厚さ(mm)0.2
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • HP プリントカートリッジ CC364A ブラック HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP プリントカートリッジ CC364A ブラック

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚 花王

    ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚

    花王
    239税込263
    1個(36枚)
    当日出荷
    もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。
    長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
  • 屋内掲示板 WRITEBEST

    屋内掲示板

    WRITEBEST(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
    付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
  • クリアビュー飼育ケース浅型 アイリスオーヤマ

    クリアビュー飼育ケース浅型

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
    材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂クリアブルー
  • レザー調カレンダー電波時計 アデッソ

    レザー調カレンダー電波時計

    アデッソ
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
    材質ABS樹脂質量(g)199電源単3乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47表示方式デジタル機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン日付表示電波時計温度計六曜表示ライト機能
  • AP閉止キャップ セイワ工業

    AP閉止キャップ

    セイワ工業
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • ネオジ磁石プレートキャッチ マグナ

    ネオジ磁石プレートキャッチ

    マグナ
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
  • APボックスコネクタ セイワ工業

    APボックスコネクタ

    セイワ工業
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • 真鍮製パイプコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製パイプコネクタ

    日本シーム工業
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスネジ付パイコン

    日本シーム工業
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
  • 厚鋼用裸フレキネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキネジ付パイコン

    日本シーム工業
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    裸フレキ(KF)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • インクカートリッジ エプソン IC36A (純正品) EPSON

    インクカートリッジ エプソン IC36A (純正品)

    EPSON
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PX-P/K3インク
    用途プロッター用適合機種メーカーEPSON種別純正品
  • 70L ダストボックス(角穴蓋/レッド) エスコ

    70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    容量(L)70フタの種類角穴蓋レッド(もえるゴミ)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16、角穴蓋付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-36材質再生PP100%(蓋投入口:PP)幅(mm)320質量(kg)3.7高さ(mm)875奥行(mm)515エコマーク認定認定型番YW-134L-PC+YW-134L-OP1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875投入口幅(mm)228×190mmグリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
  • 電気用レベルマーク エスコ

    電気用レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
    用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
  • 厚鋼用裸ステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸ステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • 充電器 新ダイワ

    充電器

    新ダイワ
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷
  • APパイプコネクタ セイワ工業

    APパイプコネクタ

    セイワ工業
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製パイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
  • バッテリー耕運機 角利(角利産業)

    バッテリー耕運機

    角利(角利産業)
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    大変な土ならしや除草作業に! 耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!
    仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分バッテリー容量(Ah)2アズワン品番68-1967-57
  • ブレードステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    ブレードステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    550税込605
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーポケット。とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    クリア
  • 厚鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードネジ付パイコン

    日本シーム工業
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • EMAC ボーリングカートリッジ 日研工作所

    EMAC ボーリングカートリッジ

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本) エスコ

    1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    ねじ込み式
    商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • 1200mm デッキブラシ(穂先取替式) エスコ

    1200mm デッキブラシ(穂先取替式)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    ねじ込み式
    商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36S質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • ウォッシュドキャップ フェリック

    ウォッシュドキャップ

    フェリック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    アンティーク金具調整ウォッシュドキャップ
    サイズフリーサイズ(cm)55~60素材綿100%
  • S-4545Uスイッチ3点R(GRY)/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ3点R(GRY)/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    6,398税込7,038
    1台
    7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
  • S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    5,898税込6,488
    1台
    7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
  • 18-8ボンブ型 36cc cotta

    18-8ボンブ型 36cc

    cotta
    879税込967
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ステンレス容量(mL)36内径×高さH(Φmm×mm)52×23
  • クラッチケーブル 50mmロング ECC36005 EFFEX(エフェックス)

    クラッチケーブル 50mmロング ECC36005

    EFFEX(エフェックス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECC36005。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:50mm(ロング)。備考:クラッチワイヤー
    適合MT-25/03 16-19長さ(mm)50(ロング)ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ