カテゴリ

  • 厨房用品(22)
  • 農業機械(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-36」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-36

    共和電業(KYOWA)
    1,298税込1,428
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷
    常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
    用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用) エスコ

    交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC適合EA928CC-36、-36S用エスコ品番EA928CC-37質量(g)260毛丈(mm)45
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカードサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    サイズカード寸法(mm)85×120
  • ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    689税込758
    1パック(225枚)
    当日出荷
    蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。
    ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム仕様通常粘着タイプ寸法(mm)72×72(より型抜き)サイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
  • キャリーバッグ(10枚) テージー

    キャリーバッグ(10枚)

    テージー
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。クリヤーホルダーをそのまま収納できます。フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
    材質PPクリア入数(枚)10シート厚さ(mm)0.2
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 屋内掲示板 WRITEBEST

    屋内掲示板

    WRITEBEST(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
    付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
  • クリアビュー飼育ケース浅型 アイリスオーヤマ

    クリアビュー飼育ケース浅型

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
    材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂クリアブルー
  • レザー調カレンダー電波時計 アデッソ

    レザー調カレンダー電波時計

    アデッソ
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
    材質ABS樹脂質量(g)199電源単3乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47表示方式デジタル機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン日付表示電波時計温度計六曜表示ライト機能
  • AP閉止キャップ セイワ工業

    AP閉止キャップ

    セイワ工業
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APボックスコネクタ セイワ工業

    APボックスコネクタ

    セイワ工業
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • 真鍮製パイプコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製パイプコネクタ

    日本シーム工業
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスネジ付パイコン

    日本シーム工業
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
  • 厚鋼用裸フレキネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキネジ付パイコン

    日本シーム工業
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    裸フレキ(KF)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • インクカートリッジ エプソン IC36A (純正品) EPSON

    インクカートリッジ エプソン IC36A (純正品)

    EPSON
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PX-P/K3インク
    用途プロッター用適合機種メーカーEPSON種別純正品
  • 厚鋼用裸ステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸ステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • APパイプコネクタ セイワ工業

    APパイプコネクタ

    セイワ工業
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製パイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
  • ブレードステンネジ付パイコン 日本シーム工業

    ブレードステンネジ付パイコン

    日本シーム工業
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    550税込605
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーポケット。とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    クリア
  • 厚鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードネジ付パイコン

    日本シーム工業
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
  • EMAC ボーリングカートリッジ 日研工作所

    EMAC ボーリングカートリッジ

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本) エスコ

    1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    ねじ込み式
    商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • 1200mm デッキブラシ(穂先取替式) エスコ

    1200mm デッキブラシ(穂先取替式)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    ねじ込み式
    商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36S質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • ウォッシュドキャップ フェリック

    ウォッシュドキャップ

    フェリック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    アンティーク金具調整ウォッシュドキャップ
    サイズフリーサイズ(cm)55~60素材綿100%
  • クラッチケーブル 50mmロング ECC36005 EFFEX(エフェックス)

    クラッチケーブル 50mmロング ECC36005

    EFFEX(エフェックス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECC36005。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:50mm(ロング)。備考:クラッチワイヤー
    適合MT-25/03 16-19長さ(mm)50(ロング)ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • ドライバ用汎用ケーブル オリエンタルモーター

    ドライバ用汎用ケーブル

    オリエンタルモーター
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
  • クラッチケーブル 100mmロング ECC36010 EFFEX(エフェックス)

    クラッチケーブル 100mmロング ECC36010

    EFFEX(エフェックス)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECC36010。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:クラッチワイヤー
    適合MT-25/03 16-19長さ(mm)100(ロング)ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
    保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
  • オフセット砥石 スキルタッチ CC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ CC

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材研削研磨:CC
  • 計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)

    計測チップ(Scepter 3.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1組(50個)
    翌々日出荷
    入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキスム レバーハンドル クローム 36CM型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル クローム 36CM型 丸座タイプ

    永大産業
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ハイドア/グランドハイト対応
    クローム
  • スキスム レバーハンドル クローム 36CMK型  角座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル クローム 36CMK型 角座タイプ

    永大産業
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ハイドア/グランドハイト対応
    クローム
  • コネクター端子台変換ユニット オリエンタルモーター

    コネクター端子台変換ユニット

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー hp対応 CC364A(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー hp対応 CC364A(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合メーカーhp/ヒューレット・パッカード対応機種LaserJet P4014n/P4015n/P4515nブラック種別クイック式適合LaserJet P4014n/LaserJet P4015n/LaserJet P4515n主な適合純正品番CC364A印字枚数約10000枚各種認証E&Qマークグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト