3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD
適合材アルミ合金、CFRP
シリーズ9専用替刃。圧倒的に緻密に設計された2つのトリマー緻密に設計されたトリマー。従来シリーズ9より35%広く、30%薄くなったことによりより多くの種類のヒゲを捕らえることを可能にする。ディープキャッチ網刃 特許をもつディープキャッチ網刃はトリマーでプレカットしたひげを確実に短くカットします。900パターンの網目は肌を守りながら深剃りを実現します。
対応機種Series 9:9345S-V、9477CC、9487CC-V、9467CC、9450CC、9435S-V、9477CC-V、9467CC-V、9450CC-V、9292CC、9415S-V、9415S、9030S、9040S、9050CC、9070CC、9075CC、9090CC、9090CCE2、9093S、9095CC、9240S、9240S-P、9242S、9250CC、9250CC-P、9260S、9260S-P、9280CC、9280CC-P、9290CCE4、9292CC、9293S、92
商品タイプ替え刃
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中
関連キーワード