カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 防犯用品(1)
絞り込み
「cc-n160」の検索結果

クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥2,820~税込¥3,102~1個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
屋内防塵型カメラハウジング
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130