カテゴリ

  • バイク部品(36)
  • 厨房用品(21)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-17」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ステンレスゴミひろい 千吉ステンレスゴミひろい千吉(8件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い材質ステンレス厚さ(mm)1
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(10個)
当日出荷
穴の形状六角穴
手CO ガス抜き パール金属手CO ガス抜きパール金属
999税込1,099
1個
当日出荷
手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。これひとつでガス抜き・缶蓋のこじ開け・プルタブ起こしの3役に。軽い力で安全にガスボンベ缶のガスが抜けます。缶蓋のこじ開けや、プルタブの起こしにも。
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)100全長×全幅W×全高(mm)215×85×15
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)エレコム
8,498税込9,348
1個
当日出荷
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品20V/5A対応のUSBType-C-USBType-Cケーブル(約1m)ブラック質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格出力電圧USBType-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USBType-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V充電時間約1時間30分※USBPowerDelivery65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流USBType-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USBType-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A使用可能回数【繰り返し】500回
絶縁コードクリップ電線支持用 オーム電機絶縁コードクリップ電線支持用オーム電機(2件のレビュー)
239税込263
1袋(8個)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
7,898税込8,688
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
コールドチゼル ハウスビーエムコールドチゼルハウスビーエム(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
シンプルユース 指先ミトン2個組 パール金属シンプルユース 指先ミトン2個組パール金属
389税込428
1セット
当日出荷
熱さや臭いから指先を守ります。 レンジ調理の取り出し。
材質シリコーンゴム、磁石ブラック質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×45
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットコードキャッチ ELPAカーペットコードキャッチELPA
1,709税込1,880
1個
欠品中
サイエンスオートクレーブ アズワンサイエンスオートクレーブアズワン(1件のレビュー)
278,000税込305,800
1台
当日出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426内寸法(mm)Φ150×220アズワン品番2-8059-01質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 500W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426商品タイプレンタル品はこちら
六角軸コールドチゼル SPJR六角軸コールドチゼルSPJR(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し全長(mm)280対辺幅(mm)17
パイプ切断機アックスエアー アックスエアーパイプ切断機アックスエアーアックスエアー
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断に。開先加工に。出力(kW)1.2奥行(mm)304電源(V)単相100電源単相100V電源コード(m)3
Simple Use みそこし パール金属Simple Use みそこしパール金属
699税込769
1個
翌々日出荷
みそこしやだしとりに最適。鍋に掛けられるフック付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)76寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)245×95×95
Simple Use シリコーンスプーン L パール金属Simple Use シリコーンスプーン Lパール金属
829税込912
1個
翌々日出荷
リゾットやあんかけの盛り付け、取り分けに。すくいやすいスプーン形状です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)Wグレー質量(g)80寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×20×60
手CO トングばさみ パール金属手CO トングばさみパール金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。握りやすいハンドルでつかむ&すくうの2役ができるマルチトング。トングの内側に大さじ1/2・小さじ1が量れる目盛りが付いているので、調味料を量ってすぐに調理ができます。パスタやゆで卵、お肉をつかんだり、野菜炒めにも!ソースもすくえるので、お皿によそうときもそのまま使えます。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)139全長×全幅W×全高(mm)280×85×35
Simple Use シリコーンジャムスプーン S パール金属Simple Use シリコーンジャムスプーン Sパール金属
599税込659
1個
翌々日出荷
ヘラ部分はやわらかいので、ジャム等を残さずきれいにすくえます。レトルトパウチ等のの中身の取り出しにも便利です。裏面には足が付いているので、調理中のちょっと置きもできます。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)ホワイト質量(g)16寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)185×10×20
Simple Use ナイロンプレートミニターナー パール金属Simple Use ナイロンプレートミニターナーパール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
玉子焼きがきれいに作れる!ミニサイズのターナーです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質ナイロン(耐熱温度140℃)ブラック質量(g)25寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)185×20×80
Simple Use ナイロンプレートターナー パール金属Simple Use ナイロンプレートターナーパール金属
349税込384
1個
翌々日出荷
フライパン・鍋をキズつけにくいナイロン製です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質ナイロン(耐熱温度180℃)ブラック質量(g)52寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)255×25×85
Simple Use ふっ素加工用たこ焼き針 パール金属Simple Use ふっ素加工用たこ焼き針パール金属
279税込307
1個
翌々日出荷
ふっ素樹脂をキズつけにくいナイロン製。卓上に置いてもころがりにくい三角形状です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・ 針:ナイロン(耐熱温度250℃)質量(g)14寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)180×20×20
Simple Use シリコーン盛り付けスプーン M パール金属Simple Use シリコーン盛り付けスプーン Mパール金属
779税込857
1個
翌々日出荷
先端部分がやわらかいので、残さずすくえます。小さじ1の目盛付き。調理後はそのまま盛り付けにも。裏面には足が付いているので、調理中のちょっと置きもできます。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)ホワイト質量(g)37寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)225×25×35
Simple Use ナイロントング パール金属Simple Use ナイロントングパール金属
529税込582
1個
翌々日出荷
軽くて扱いやすい、いつでも使いやすいベーシックなナイロントングです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質ナイロン(耐熱温度220℃)ブラック質量(g)56寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)265×45×85
Simple Use ステンレス製おこし金10 パール金属Simple Use ステンレス製おこし金10パール金属
549税込604
1個
翌々日出荷
鉄板焼きに最適。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質ステンレス鋼質量(g)90寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)225×20×100
Simple Use シリコーン塗はけ パール金属Simple Use シリコーン塗はけパール金属
579税込637
1個
翌々日出荷
オイルやシロップを塗るのに最適。ソースも塗りやすいです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)Wグレー質量(g)35寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)210×15×35
Simple Use チリトリザルボウル パール金属Simple Use チリトリザルボウルパール金属
529税込582
1個
翌々日出荷
切った食材をすくい取る!新発想のチリトリザルボウル。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。すくった食材をこぼさずフライパンへ。水にさらしても食材があふれ出ません。下ごしらえした食材をそのままレンジで加熱もOK。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。ボウルには便利な目盛付きです。収納にもちょうどいいフック付き
材質ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)
コールドチゼル サンピースコールドチゼルサンピース
929税込1,022
1本
翌日出荷から翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
ピンゲージセット TCピンゲージセットTC
96,980税込106,678
1セット(51本)
4日以内出荷
呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用硬度HRC58以上
Simple Use シリコーン料理クリーナー L パール金属Simple Use シリコーン料理クリーナー Lパール金属
829税込912
1個
翌々日出荷
ボウルや鍋のふちにフィットしてすくいやすいです。クリーム等をすくうのに最適。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)Wグレー質量(g)76寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×15×50
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
Simple Use シリコーン料理スプーンクリーナー L パール金属Simple Use シリコーン料理スプーンクリーナー Lパール金属
829税込912
1個
翌々日出荷
ミートソースやキーマカレー作りに。残さずすくえるみの型形状です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)Wグレー質量(g)81寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×20×60
Simple Use みそこしセット パール金属Simple Use みそこしセットパール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
みそこしやだしとりに最適!みそこしと専用お玉のセットです。みそこしは鍋に掛けられるフック付き。お玉はみそをすくいやすい小型サイズです。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)120寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)セット時:全長240×95×幅95
手CO かくはんしやすい細菜箸 パール金属手CO かくはんしやすい細菜箸パール金属
999税込1,099
1個
翌々日出荷
手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。卵のかくはんがスムーズにできる細菜箸。お肉を返しながら炒めたり、調理中に食材や揚げ物をつかむこともできます。熱湯からレトルトパックを引き上げて、折らずに絞り出せます。おかずの素(レトルト調味料)を絞り出し、そのまま炒めることも可能です。長めのビンから食材を取り出すときにも使えます。
仕様細菜箸材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)102タイプ細菜箸全長×全幅W×全高(mm)300×85×15
防爆たがね Ampco防爆たがねAmpco
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7認定取得米国認定機関FMRC
ハンディマグネット VERTEX(バーテックス)ハンディマグネットVERTEX(バーテックス)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ アズワン【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズアズワン
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
外寸法(mm)250×250×426付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)